Omasairaalan turvallinen ja luonteikas ilme syntyi led-valaistuksella
Ortopediseen kirurgiaan erikoituneessa Pohjola Vakuutuksen Omasairaalassa valaistus tehtiin mittatilaustyönä,
Muuton yhteydessä vanha loisteputkivalaistus korvattiin ledivalaistuksella. Valaistus suunniteltiin yhteistyössä SLO:n oman valaistustiimin sekä Proton Lightingin kanssa.
Haasteena oli nostaa myymälän valaistustasoa lisäämättä valaisimien määrää ja saada aikaan myymälään sopiva tasainen valo 6 m asennuskorkeudesta. Toteutuksen aikataulu toi projektiin myös pienen lisähaasteen.
Valaisimeksi valikoitui Exaktorin Zenit LED valaisin ja asennuksesta vastasi Uudenmaan Sähkömestarit.
“Valaisinten nopea ja helppo asennettavuus yllätti positiivisesti” sanoo Marko Aarnio Uudenmaan Sähkömestareilta.
Myymälässä halutaan hyödyntää mahdollisimman paljon luonnonvaloa sekä mahdollistaa erilaiset valaistustasot, joten valaisimet varustettiin DALI-liitäntälaitteilla ohjauksen mahdollistamiseksi.
“Lopputuloksena on erittäin valoisa ja avara myymälä. Valaistuksen asennusteho tippui yli kolmanneksen samalla kun valotasot nousivat selvästi. Ohjauksen avulla päästään varmasti 50% energiansäästöön vanhaan asennukseen verrattuna” sanoo Koivuhaan Myyntipäällikkö Juha Hihnala.
Zenit LED on energiatehokas teollisuusvalaisin, sen alumiininen runko mahdollistaa hyvät jäähdytysominaisuudet ja pitkän käyttöiän sekä liitäntälaitteille että LED-moduuleille.
Zenit LED soveltuu yleisvalaistukeen esim. tuotantotiloissa, varastoissa ja myymälöissä jne.
Suositeltu asennuskorkeus on 4-12 m.
Asennusympäristön lämpötila:
Zenit LED: -20°C … +45°C.
Zenit LED PRO: -30°C … +45°C.
Elinikä:
Valaisimen jäljellä oleva valontuotto, LLMF (lamp lumen maintenance factor), 50000h @ Ta25°C: 0,85 (85%)
4306221 | Avoin teollisuusvala Zenit LED – Zenit LED 91W 840 IP23 | |
4306222 | Avoin teollisuusvala Zenit LED – Zenit LED 91W 840 IP23 DALI | |
4306437 | Avoin teollisuusvala Zenit LED – Zenit LED 73W 840 IP23 | |
4306438 | Avoin teollisuusvala Zenit LED – Zenit LED 73W 840 IP23 DALI | |
4306223 | Avoin teollisuusvala Zenit LED – Zenit LED PRO 91W 840 IP23 | |
4306439 | Avoin teollisuusvala Zenit LED – Zenit LED PRO 73W 840 IP23 | |
4306224 | Avoin teollisuusvala Zenit LED – Zenit LED PRO 91W 840 IP23DALI | |
4306447 | Avoin teollisuusvala Zenit LED – Zenit LED PRO 73W 840 IP23DALI |
MAMBAmini Agro on tiivis LED-valaisin, IP66, kemikaalipitoisiin tilohin, kuten esim. karjasuojiin, teollisuus- ja tuotantotilohin. Muotoilunsa ansiosta MAMBAmini Agro on helppo sijoittaa useisiin erityyppisiin tiloihin. Valaisimen runko on lasikuituvahvistettua UV-suojattua kemikaalinkestävää polyesteriä. Kupu UV-suojattua akryylia.
3-v läpijohdotus 5×2,5 mm².
Ilkivallankestävyys: IK03
Paloluokitus (UL94): HB ja kemikaalinkestävä
Elinikä:
Valaisimen jäljellä oleva valontuotto, LLMF (lamp lumen maintenance factor), 50000h @ Ta25°C: 0,85 (85%)
4306633 | SULJETTU TEOLLI MAMBAmini AGRO – 5301 40W 840 IP66 | |
4306634 | SULJETTU TEOLLI MAMBAmini AGRO – 5301 40W 840 DALI IP66 | |
4306635 | SULJETTU TEOLLI MAMBAmini AGRO – 5301 55W 840 IP66 | |
4306636 | SULJETTU TEOLLI MAMBAmini AGRO – 5301 55W 840 DALI IP66 |
Ortopediseen kirurgiaan erikoituneessa Pohjola Vakuutuksen Omasairaalassa valaistus tehtiin mittatilaustyönä,
Sähköurakointia jo neljännessä polvessa hyviin työntekijöihin ja korkealaatuisiin tuotteisiin nojaten
Vantaan kaupunki saneerasi Tikkurilan keskustassa sijaitsevan, tyhjilleen jääneen 90-luvun kiinteistön moderniksi toimistotilaksi.