Defem-lankahyllyt
Jokaisella rakennelmalla pitää olla luja selkäranka
Kun kaapelin reitti kulkee vesistön ali, se tulee liikenneviraston määräysten mukaan merkitä asianmukaisin kyltein. Kiireisen projektin aikataulut paukkuvat, kun kyltin metsästys alkaa. Aikapihi rakentaja hankkii taulun ja tarvikkeet SLO:lta, nyt ne nimittäin ovat valikoimassamme.
Rakentajat ovat velvollisia asentamaan rannoille merkkitaulut, kun kaapelin reitti kulkee jokien ali tai järven pohjaa pitkin. Vaatimukset taululle löytyvät liikenneviraston määräyksestä. Nyt kaikki tarvittavat tuotteet löytyvät SLO:n valikoimasta. SLO:lle keskittämisen etuna on helppo tilaaminen monipuolisista tilauskanavista ja mahdollisuus aikatauluttaa työvaiheita.
Tilaustuotteiden toimitusaika on kaksi viikkoa. Tilaa yhdessä kaapeleiden ja muiden sähkötarvikkeiden kanssa ja aikatauluta kotiinkutsu työvaiheiden mukaan. SLO:n uudistetun verkkokaupan toimitusseurannalla pysyt paketin etenemisen matkassa. Pystyt missä vain tarkistamaan tilauksesi matkaa SLO:lta työmaalle.
Kaikki, mitä tarvitset vesistökaapelimerkinnän pystyttämiseen. Muistathan tilatessa, että taulu tarvitaan molemmille rannoille.
Snro | Tuote | Selite | Määrä |
6420627 | Kaapelitaulu 1600×600 R2 | Kaapelimerkki | 1kpl |
1106600 | Putki 3150/60mm | Asennusputki metalli | 2kpl |
1305600 | Pikakiinnike 60mm 1-puoleinen | Putkikiinnike | 4kpl |
1305601 | Putkihattu 60mm | Metallitulppa | 2kpl |
4605600 | Betoniperusta 60mm 700/44kg | Pylväsjalusta | 2kpl |
Siirry ostoksille! Lisää vesistökaapelitaulupaketin tuotteet ostoskoriin tästä » |
(LIVI/2393/00.03.03/2017)
Kaapeli- ja johtotaulujen korkeudet määräytyvät väylän ja kaapelin tai johdon risteämäkohdasta tauluun määritetyn etäisyyden, tai jos virallista merkittyä väylää ei ole, vesialueen puolivälistä määritetyn etäisyyden mukaan seuraavasti:
Etäisyys (m) | Taulun korkeus (mm) |
alle 100 | 600 |
100-500 | 800 |
501-1000 | 1200 |
yli 1000 | 1600 |
Taulun leveys määräytyy siinä olevan tekstin pituuden mukaan, kuitenkin niin, että taulun leveyden suhde korkeuteen tulee olla vähintään 2,5. Kaapelin tai muun johdon suuntamerkkien neliömäisen osan lävistäjä määräytyy väylän ja kaapelin tai johdon risteämäkohdasta merkkeihin määritetyn etäisyyden mukaan seuraavasti:
Etäisyys (m) | Suuntamerkin neliömäisen osan lävistäjä (mm) |
alle 1000 | 1500 |
1000-4500 | 2500 |
yli 4500 | 3500 |
Uusittu ELKO Plus -mallisto on nyt saatavana SLO:n keskusvarastolla, joten toimitusajat kautta maan ovat lyhyitä valkoisille tuotteille.
ELKO Plus on moderni asennuskalustesarja, joka tarjoaa inspiroivia sisustusvaihtoehtoja. Muotoilu on teräväkulmaista ja väreinä ovat valkoinen, alumiini ja trendikäs mattamusta. Monipuolisesta tuotevalikoimasta löytyvät muun muassa universaali LED-säädin ja markkinoiden tehokkaimmat USB-pistorasiat.