ACS480 – Loppukäyttäjän ystävä
ACS480 taajuusmuuttajasarja jatkaa siitä mihin ACS355 päättää tiensä.
Sylvania-konserni on valinnut kumppanikseen Helvarin ActiveAhead -valonohjausjärjestelmän, jota hyödynnetään lähes kaikissa Sylvanian valmistamissa toimisto- ja teollisuusvalaisimissa.
ActiveAhead on älykäs valonohjausjärjestelmä, joka ei vaadi keskitettyä hallintaa, vaan se perustuu valaisimissa olevien sensoriyksiköiden väliseen bluetooth-viestintään.
ActiveAhead on itseoppiva ohjausjärjestelmä.
Valaisimet ovat heti toimintavalmiita, kun niihin kytketään normaali 230V:n sähkönsyöttö. Järjestelmä ei vaadi mitään ohjelmointia asennusvaiheessa tai sen jälkeen, mutta parametrien muuttaminen jälkikäteen on kuitenkin helppoa. Älykkäällä valonohjausjärjestelmällä saavutetaan säästöjä energiankulutuksessa sekä ylläpitokuluissa.
ACS480 taajuusmuuttajasarja jatkaa siitä mihin ACS355 päättää tiensä.
ABB on tuonut markkinoille kaksi uutta kenttäväyläadapteria. FPNO-21 PROFINET IO:lle ja FMBT-21 Modbus/TCP:lle. Nämä adapterit korvaavat olemassa olevat FENA-21 ja FENA-11 kenttäväyläadapterit.
EVO40 on voimaliitin, joka toimii kytkimenä ja erottimena sisältäen pyöritettävän ohjaimen (On-Off). Se on saatavilla 2-6-napaisina (+maa) vaihtoehtoina. Kuorman kytkeminen ja irrottaminen jännitteellisenä on mahdollista tehdä turvallisesti eristämällä minkä tahansa pienjännitevirtapiirin, IEC/EN 60947-1 ja 60947-3 standardien mukaisesti. Myös kaikkien 3-vaihemoottoreiden jännitteellinen kytkentä onnistuu IEC/EN 60943-3 standardien mukaisesti. Näin ollen EVO40 täyttää kytkimien käyttöluokat AC-21A, AC-22A ja AC-23A.