Digitaaliset jännitteenkoettimet yleismittaritoiminnoilla

Mittaustoiminnon valinta tapahtuu kiertokytkimen avulla. Saatujen mittaustulojen luku onnistuu kätevästi taustavalaistulta LCD-näytöltä. Laitteiden mittaustoimintoihin kuuluvat jännitteen mittaus (tasa-/ vaihtojännitteen automaattinen valinta), vastuksen -, jatkuvuuden -, diodien sekä kapasitanssin mittaus.

Käytössä on  myös kosketukseton jännitteenmittaustoiminto (NCV = Non Contact Voltage). Jännitteen mittaus 1 mV (dc)…1000 Vac/dc sekä vaihdettavissa olevat mittapäät.

CA757 voidaan käyttää yhdessä MiniFlex -virtapihdin kanssa, jolloin virran mittaus onnistuu alueella 500 mA…300 Aac.

 

Chauvin Arnoux CA755 & CA757
Jännitteenkoettimet 1000 V  

Snro Nimike
67 505 47 CA 755
67 505 48 CA 757

 

LISÄTIETOJA

tuotepäällikkö Sami Tolkki, puh. 010 283 2271, sami.tolkki@slo.fi tai SLO-myynti

 

Sentron Pac 1600 -mittarisarja korvaa 1500- sarjan mittarit

– Maksimoitu suorituskyky ja helppokäyttöisyys

Entes EMM-monimittarit – Uusi vaihtoehto sähkön perussuureiden mittaamiseen

Uudet, väylään liitettävät Entes EMM -monimittarit ovat tervetullut lisä markkinoille. Hedtec Oy:n laajaa sähkölaitevalikoimaa täydentävät mittarit on helppo integroida teollisuuden laiteympäristöihin.

Chauvin Arnoux CA1110 -luksimittari

CA1110 luksimittari mittaa kaikkien valolähteiden (valittavissa mittarista) valoisuuden jopa 200 000 luksiin saakka, NF C 42-710 luokka C -standardin mukaisesti.