MID mittalaitedirektiivin mukaiset sekä edullisemmat suoramittausmallit

Uudet sarjan 15 energiamittarit ovat saatavana 1-, ja 3-vaiheisena, virtamuuntajamittaus sekä M-bus- versiot. Saatavilla on MID- sertifioidut mallit, kuten myös edulliset vaihtoehdot ilman sertifiointia.

6712631
6712631

Energiamittareiden tekniset ominaisuudet

1-vaihe energiamittari Snro 67 126 31

  • Digitaalinen 1-vaihe energiamittari
  • Maksimivirta 32A, tehonkulutus valmiustilassa vain 0,4W.
  • Asennetaan sarjaan DIN-EN 60715 TH35 -asennuskiskoon.
  • 1 moduuli = 18mm leveä, 58mm syvä.
  • Tarkkuusluokka B (1%).
  • S0-liitännällä
  • 7-osainen nestekidenäyttö voidaan lukea myös ilman virransyöttöä kahdesti kahden viikon sisällä
6712632

 

3-vaihe energiamittari Snro 67 126 32

  • MID-sertifioitu elektroninen 3-vaihe-energiamittari.
  • Maksimivirta 3x80A, tehonkulutus valmiustilassa vain 0,5W/johdin.
  • Asennetaan sarjaan DIN-EN 60715 TH35 -asennuskiskoon.
  • 4 moduulia = 70mm leveä, 58mm syvä.
  • Tarkkuusluokka B (1%).
  • S0-liitännällä
  • Kaksoistariffi, pysyvä tariffi (T) ja resetoitavissa oleva tariffi (RS)
  • Näyttää jännitteen ja virran kaikissa vaiheissa ja kokonaistehon.

 

3-vaihe energiamittari virtamuuntajamittaukseen Snro 67 126 33

  • 3-vaiheinen energiamittari, MID-sertifioitu, virtamuuntajamittaukseen
  • 3x5A. Säädettävä muuntosuhteet useimmille eri virtamuuntajille.
  • Virrankulutus valmiustilassa vain 0,5W/vaihe.
  • Asennetaan sarjaan DIN-EN 60715 TH35-asennuskiskoon.
  • 4 moduulia = 70mm leveä, 58mm syvä.
  • Tarkkuusluokka B (1%). S0-liitännällä.
  • Pysyvä tariffi (T) ja resetoitavissa oleva tariffi (RS)
  • Muuntosuhteet 5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5,250:5, 300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5, 1000:5, 1250:5 ja 1500:5.

M-bus versiot: Snro 67 126 36 suoramittaus ja Snro 67 126 34 virtamuuntajamittaus.

 

LISÄTIETOJA:

​tuotepäällikkö Ari Lehkosuo puh. 010 283 2308, ari.lehkosuo@slo.fi  tai SLO-myynti

 

Uusi Norwescon vikavirtapistorasia NRCD11

Norwescon vikavirtapistorasiasarja laajeni 1-osaisella NRCD11-pistorasialla, joka on 16A/250V ja A-tyypin 30mA vikavirtasuokakytkimen yhdistelmä. Pistorasia on hyväksyttyä ketjuttamiseen eli pistorasian jälkeen asennetut pistorasiat ovat vikavirtasuojattuja tämän pistorasian toimesta. Vikavirtasuoja laukeaa, mikäli se havaitsee yli 30mA maavuotovirran tai oikosulkuvirran.

Trust Smarthome on täydentynyt palo- ja kosteusvaroittimilla

Murtovalvonta ja kamera ovat saaneet joukkoonsa odotetut palovaroittimen ja kosteusilmaisimen.

Halogeenittomat tarralistat Hagerin Ateha-sarjaan

Asennettavuuden ja muotoilunsa ansiosta hyvän suosion saavuttanut Hagerin Ateha-tuotesarja on laajentunut uusilla listatuotteilla.