GINOLED Flex: taipuisat LED-nauhat monipuoliseen valaistussuunnitteluun
Valaistus on yhä tärkeämpi tekijä arkkitehtonisissa projekteissa.
IP65-luokiteltu alakattojärjestelmiin sopiva teräsrunkoinen puhdastilavalaisin.
Valaisimen runko on käsitelty korroosionestolla ennen polttopulverimaalausta (väri valkoinen). Valai- sin voidaan asentaa tiloihin, joiden lämpötila on -5…+25 °C. Karkaistu opaalilasi avataan siihen suunnitellulla imukupilla (lisävaruste).
Valaisimen valonlähteenä on kiinteä LED 35 W tai 57 W ja valontuotto 2200 – 5240 lm mallista riippuen. Värilämpötilaksi voidaan valita 3000 tai 4000 K. Värintoistoindeksi on molemmissa värilämpötiloissa erittäin hyvä, yli 90.
Valaisimia on saatavana on/off- ja Dali- ohjattavina kahta eri kokoa, 600×600 ja 1200×300 mm.
Airam Best Clean-tuotteet Verkkokaupassa »
Clean on IP65-luokiteltu alakattojärjestelmiin uppoasennettavaksi tarkoitettu puhdastilavalaisin. Valaisimen runko on valkoiseksi maalattua terästä ja opaalikupu akryylia. Käyttö sopii tiloihin, joiden lämpötila on -5 … +25 °C.
Clean-valaisinta on saatavana kahta runkokokoa, tehot 35 W tai 57 W. Valontuotto kiinteällä LED-valonlähteellä on mallista riippuen 3740 – 6355 lm ja värilämpötilavaihtoehdot 3000 ja 4000 K. Värintoistoindeksi on hyvä, yli 80.
Valaisimia on saatavana on/off- ja Dali- ohjattavina kahta eri kokoa, 600×600 ja 1200×300 mm.
Airam Clean -tuotteet Verkkokaupassa »
tuotepäällikkö Esa Kuusela, puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti
Valaistus on yhä tärkeämpi tekijä arkkitehtonisissa projekteissa.
Pylväsvalaisimet Atlas, Plaza ja Boulevard, sekä seinävalaisin Vino Duo.
Ohjauksella käyttöasteen mukainen valaistus Valaistus muodostaa merkittävän osan julkisten rakennusten energiankulutuksesta. Toisaalta julkisten rakennusten käyttöaste vaihtelee merkittävästi.