Frico PA2200CE -sarjan kojeilla on helppo pitää sisäänkäynti houkuttelevana myös talvikeleillä.

Koje, joka sijoitetaan oven päälle, huolehtii automaattisesti tuulikaapin lämpöoloista. PA2DR-oviohjausvarustuksella kojeen toimintaa voidaan ohjata myös ovenkäytön perusteella. Kojeet on varustettu seinäkannakkeilla sekä sisäänrakennetulla ohjauksella, joka sisältää myös kaukosäätimen. Asentaminen on siis vaivatonta sekä nopeaa ja käyttäminen helppoa.

 

 

PA 2200CE-sarjan ilmaverhokojeet:
81 011 07 PA 2210CE03, 3 kW 230 V~, lev. 1,0 m
81 011 14 PA 2210CE05, 5 kW 400 V3N~, lev. 1,0 m
81 011 21 PA 2210CE08, 5 kW 400 V3N~, lev. 1,0 m
81 011 22 PA 2215CE08, 8 kW 400 V3N~, lev. 1,5 m
81 011 23 PA 2215CE12, 5 kW 400 V3N~, lev. 1,5 m
81 011 24 PA 2220CE10, 10 kW 400 V3N~, lev. 2,0 m
81 011 25 PA 2220CE16, 16 kW 400 V3N~, lev. 2,0 m
81 011 26 PA2DR-oviohjausvarustus

 

 

Laadukas Wi-Fi-kameravalvontapaketti maailman johtavalta kameravalmistajalta

Wi-Fi-järjestelmällä voidaan toteuttaa tehokas ja nykyaikainen kameravalvonta kotiin tai pieneen liiketilaan.

Uutta UTU:n tuotannossa: Työmaakeskus mopsi apuna rakennusten sähköistämisessä

UTU:n vakiokeskusvalikoima vahvistui uudella työmaan alakeskussarjalla - mopsilla. Nyt voit hoitaa koko rakennuksen sähköistyksen aina ensimmäisestä sähköntarpeesta rakennustyömaalla lopullisten asukkaiden sähkönkulutukseen UTU:n keskustuotteilla. Mopsi lähtee mielellään mukaasi lähimmästä Soneparin myymälästä!

ACH580 taajuusmuuttaja

Vaivatonta energiatehokkuutta kiinteistöautomaatioon