Chauvin Arnoux CA1510 -ilmanlaatutallennin
CA1510 mittaa sisäilman laadun voimassa olevien standardien mukaisesti julkisissa tiloissa, työpaikoilla, kulkuvälineissä, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa.
Mittausten lukeminen on helppoa mittarin selkeästä graafisesta näytöstä. Energian kulutusta ja sähköverkon tilaa voidaan seurata reaaliaikaisesti ja tallentaa tiedot analysointia varten tietokantaan. Tehokkaalla energian kulutuksen seurannalla voidaan vähetää energia- ja käyttökustannuksia. ENTES-verkkoanalysaattoreiden digitaaliset tulot ja lähdöt mahdollistavat eri laitteiden tilan (katkaisijat, avaimet, kytkimet jne.) valvonnan.
Snro: 67 740 63
Snro: 67 740 53
Valvontarele suojaa teollisuuden sähkölaitteistoja vaurioitumiselta yli/alijännite tilanteissa.
Valvontarele ilmaisee myös väärän vaihejärjestyksen.
Snro: 27 030 03
Kellokytkimillä ohjataan valaistusta kiinteis- töissä ja teollisuudessa eri laitteistoja, sekä kylmätekniikkaa täsmällisen tarkasti.
Snro: 26 042 01
Vetohidastus/Päästöhidastus aikarele, käyttöjännite 12–240V AC/ DC, 50/60 Hz.
Soveltuu laajan käyttöjännitteen ansiosta käytettäväksi lähes kaikissa kohteissa, jossa veto-/päästöhidastettua relettä tarvitaan.
Snro: 27 030 00
tuotepäällikkö Sami Tolkki, puh. 010 283 2271, sami.tolkki@slo.fi tai SLO-myynti
CA1510 mittaa sisäilman laadun voimassa olevien standardien mukaisesti julkisissa tiloissa, työpaikoilla, kulkuvälineissä, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa.
Uudet, väylään liitettävät Entes EMM -monimittarit ovat tervetullut lisä markkinoille. Hedtec Oy:n laajaa sähkölaitevalikoimaa täydentävät mittarit on helppo integroida teollisuuden laiteympäristöihin.
Paikanna maanalaiset kohteet tarkasti ja nopeasti