Kotelot ja jakorasiat OBOlta
Suuri tai pieni, klassinen tai moderni, runsas ja monipuolinen OBOn valikoima koteloita ja jakorasioita. Jokaiselle löytyy sopiva OBOn valikoimasta.
Halkaistun profiilin ansiosta ne ovat erittäin nopeita asentaa. Johtimet voidaan helposti haaroittaa mistä kohdasta sidontaspiraalia tahansa.
Sarjan viisi kokoa kattavat nipun maksimi halkaisija-alueen 9 – 32 mm ja sarja soveltuu mm. toimistoihin, julkisiin tiloihin, tilapäisiin asennuksiin sekä koneisiin ja laitteisiin.
Vakiovärit ovat hopea, musta ja valkoinen. Toimitus 25 m pakkauksessa, joka sisältää asennustyökalun.
Tuotetunnus | Nipun maks. Ø mm | Hopea snro | Musta snro | Valkoinen snro |
HWPP8 | 9 | 13 716 87 | 13 716 07 | 13 716 57 |
HWPP16 | 16 | 13 176 89 | 13 716 16 | 13 716 66 |
HWPP20 | 21 | 13 716 91 | 13 716 20 | 13 716 70 |
HWPP25 | 27 | 13 716 92 | 13 176 25 | 13 716 75 |
HWPP30 | 32 | 13 716 93 | 13 716 30 | 13 716 80 |
tuotepäällikkö Ari Lehkosuo puh. 010 283 2308, ari.lehkosuo@slo.fi tai SLO-myynti
Suuri tai pieni, klassinen tai moderni, runsas ja monipuolinen OBOn valikoima koteloita ja jakorasioita. Jokaiselle löytyy sopiva OBOn valikoimasta.
Vaativiin asennuskohteisiin Pipelifen ROCKY-kaapelinsuoja