Tele-Tukun Dca -luokan kaiutinkaapelit nyt SLO:n valikoimissa
Kaikkien rakennukseen kiinteästi asennettavien kaapeleiden on oltava Suomessa paloluokaltaan vähintään Eca tasoa.
Theben Elpa 6 plus on tarkoitettu kohteisiin joissa on paljon painikkeita, suuria hohtolamppukuormia, ohjaus toteutettu liikeilmaisilla ja kuormana esim. LED-valaisimia, joissa epätavallisen suuria kytkentävirtoja nk. syöksyvirtoja. Elpa 6 plussassa käytetään nollapistekytkentä- ”zero-cross switching” relettä, joka kytkee kuormaa silloin kun virtaarvot ovat pienimmillään.
Tavallisen porrasautomaatin lisäksi;
26 076 27 Elpa 6 plus, porrasvaloautomaatti
tuotepäällikkö Timo Mero, puh. 010 283 2310, timo.mero@slo.fi tai SLO-myynti
Kaikkien rakennukseen kiinteästi asennettavien kaapeleiden on oltava Suomessa paloluokaltaan vähintään Eca tasoa.
MDRC LED -säätimet säätävät valotasoa pehmeästi ja luovat viihtyisän ja rentouttavan tunnelman. Niillä voi luoda juuri oikean tilaisuuteen ja tunnelmaan sopivan valaistuksen.
Sähkötoiminen pyyhekuivain Sähkötoimiset mallit on varustettu pistorasialiitännällä ja niiden suojausluokka on IP 44 tai IP 34. Valmistusmateriaalina on mallista riippuen joko kromattu teräsputki tai ruostumaton teräs. EE-kuivaimia toimitetaan erikoistilauksesta myös RAL-väreissä. Sähkötoimisten kuivaimien sekä sähkövastusten takuu on 2 vuotta. Kuivaimet ovat CE-hyväksyttyjä. Sähkötoimisia Sentakia-pyyhekuivaimia voidaan käyttää, kuten vesikiertoisiakin, lähes kaikkialla mistä vain sähkölähde löytyy. Asennettaessa pistotulppakytkennällä asiakas voi suorittaa vaivattoman asennuksen itse, eikä sähköasentajaa tarvita. Tuote voidaan asentaa sähköalan ammattilaisen toimesta myös kiinteästi, jolloin sähköjohtoja ei jää näkyviin. Suurimmalla osalla sähkötoimisilla kuivaimilla on pieni energiankulutus – vain 25-100 W. Lisäksi on muutama tehokkaammalla sähkövastuksella varustettu tuote, jotka soveltuvat myös lämmitystarkoitukseen. Kuivaimet ovat CE-hyväksyttyjä. Etuja Kuivain voidaan kääntää myös ylösalaisin, jolloin sähköjohto tulee oikeasta yläkulmasta. On/off kytkin sijaitsee kuivaimen rungossa, sähköjohdon vieressä. BLG-500 BLG-350 [su_table responsive="yes" fixed="yes"] BLG-350 Teho 30 W Snro 81 125 22 Materiaali Kiillotettu RST IP luokitus IP34 [/su_table] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] BLG-500 Teho 35 W Snro 81 125 24 Materiaali Kiillotettu RST IP luokitus IP34 [/su_table] [su_button url="https://verkkokauppa.slo.fi/?q=sentakia" target="blank" style="flat" background="#dd052b" color="#ffffff" size="6" icon="icon: hand-o-right"]Katso tuotteet SLO:n verkkokaupassa[/su_button] Lisätietoja löydät Sentakian kotisivuilta » Teksti ja kuvat: Sentakia