LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE – kevyt, tehokas ja pitkäikäinen
LEDVANCEn uudet kolmannen sukupolven HIGH BAY LED-syväsäteilijät ovat täällä.
Valaisimista löytyy kolme eri tehoa, symmetrinen tai puistokäytäville kehitetty ellipsivalonjako, kolme erilaista katuvalo-optiikkaa, sovitteet 60 mm tai 76 mm pylväisiin sekä erilliset seinävalaisimet. Näistä löytyy sopiva ratkaisu useimpiin piha- ja puistoalueiden valaistustarpeisiin. Valaisimen runko on alumiinivalua, sen päällä on nelikerroksinen pintakäsittely ja kupu on kestävää polykarbonaattia. Korroosion- kestävyys on varmistettu standardin ISO9227 mukaisesti. Asennus on helppoa, valaisinta ei tarvitse avata kytkentää tai asennusta varten. Twilightin saa ilman valonsäätöä, keskiyön himmennyksellä ja DALI-ohjauksella. Valovirrat 1690 – 3660 lm, 3000 K tai 4000 K. Elinikä L80B10 100.000 h (Ta 25 °C), IP66 ja IK10. iGuzzini-valasimien takuu on viisi vuotta.
Muut versiot saatavissa tilauksesta. Twilight-sarjaan sisältyy kolme ilmeeltään erilaista varjostinta, jolla voidaan myös vaikuttaa ylös ja sivulle suuntautuvan valon määrään. SLO:n varasto-ohjelmaan sisältyy näistä kaksi, Bilbao ja Canberra. Varjostimen voi lisätä valaisimeen myös jälkeenpäin. Design iGuzzini. Lisätietoja www.iguzzini.com/twilight
Valaisin 45 078 22 | Valaisin 45 078 22 + | Valaisin 45 078 22 + |
ilman varjostinta | Varjostin Bilbao 45 078 20 | Varjostin Canberra 45 078 23 |
Läpimitta Ø323 mm | Läpimitta Ø500 mm | Läpimitta Ø650 mm |
tuotepäällikkö Johan Stenberg, puh. 010 283 2353, johan.stenberg@slo.fi tai SLO-myynti
LEDVANCEn uudet kolmannen sukupolven HIGH BAY LED-syväsäteilijät ovat täällä.
Polarian LED-valaisinpeilikaappien mallistoa täydentävät Lumena-sarjan kaapit. Lumena-malleja on viisi eri leveyttä. Syvyys ja korkeus ovat kaikissa samat.
Galaxy® Profiles-profiilivalikoima on tarkoitettu LED-nauhoille, joissa on kiinnitysteippi valmiina.