Polarian LED-valaisinpeilikaappien mallistoa täydentävät Lumena-sarjan kaapit. Lumena-malleja on viisi eri leveyttä. Syvyys ja korkeus ovat kaikissa samat.

Mallin kiinteä LED-moduuli valaisee tasaisesti, valonsuojan muotoilun ansiosta myös ylöspäin. Huomioitavaa on kotelointiluokka IP44 lisäksi se, että pistorasian kätisyys on sähköalan ammattilaisen toimesta vaihdettavissa vaikka paikan päällä asennuskohteessa. Pistorasia on kaikissa kaksiosainen ja tuote on saatavana myös ilman pistorasiaa. Valon värilämpötila 4000K.

Materiaali näissä, kuten muissakin Polaria-tuotteissa on jauhemaalattua, nanokeraamisesti suojattua terästä. Runsaan takana olevan avoimen tilan johdosta asennus todella nopeaa. Kaapin uusi, luotettava saranamekanismi on säädettävissä ja pysyy tukevasti paikoillaa. Lumena on varustettu myös uusilla, tyylikkäillä ja hiljaisimmilla vetimillä.  Lumena 400 -mallissa peilin kätisyys aina oikea, eikä sitä voi itse muuttaa.

Uutuustuotteista suoraan SLO:n varastovalikoimasta löytyy vikavirtasuojatut mallit Lumena 500 VVS ja Lumena 550 VVS.

Ominaisuudet:

  • LED-moduuli 4000K
  • Pistorasian kätisyys vaihdettavissa
  • Kaksiosainen pistorasia IP44
  • Jauhemaalattua terästä, kestää kosteutta

 

Tuotteet SLO valikoimassa

Snro Tuote  EAN-koodi
41 022 51 Lumena 400 VAS 6417292022018
41 022 52 Lumena 400 OIK 6417292022025
41 022 53 Lumena 400 VAS VVS 6417292022032
41 022 54 Lumena 400 OIK VVS 6417292022049
41 022 55 Lumena 400 IPR 6417292022056
41 022 56 Lumena 450 VAS 6417292022117
41 022 57 Lumena 450 OIK 6417292022124
41 022 58 Lumena 450 VAS VVS 6417292022131
41 022 59 Lumena 450 OIK VVS 6417292022148
41 022 60 Lumena 450 IPR 6417292022155
41 022 61 Lumena 500 VAS 6417292022216
41 022 62 Lumena 500 OIK 6417292022223
41 022 63 Lumena 500 VAS VVS 6417292022230
41 022 64 Lumena 500 OIK VVS 6417292022247
41 022 65 Lumena 500 IPR 6417292022254
41 022 66 Lumena 550 VAS 6417292022315
41 022 67 Lumena 550 OIK 6417292022322
41 022 68 Lumena 550 VAS VVS 6417292022339
41 022 71 Lumena 550 OIK VVS 6417292022346
41 022 69 Lumena 550 IPR 6417292022353
41 022 70 Lumena 600 VAS 6417292022414
41 022 72 Lumena 600 OIK 6417292022421
41 022 73 Lumena 600 VAS VVS 6417292022438
41 022 74 Lumena 600 OIK VVS 6417292022445
41 022 75 Lumena 600 IPR 6417292022452

KNX-rajapinta MID-energiamittareille

Hager uudistaa KNX-järjestelmiin liitettävien energiamittareiden valikoimaansa.

Langaton monihuoneääni

Musiikkia voi siirtää langattomasti useaa eri protokollaa käyttäen.

UTUn kanavavalikoima on uudistunut

Uusi vakiosävy liikenteenvalkoinen RAL 9016