Sarja koostuu kiinteistöjen ulkoalueille sopivista exStreet-katuvalaisimista, exFlood-valonheittimistä sekä exWall-seinävalaisimesta. 

Turvallisesti ulkona Exaktor

 

Valaisimet ovat tuttua kestävää Exaktor-laatua. Ne ovat helppoasenteisia ja suunniteltu pohjoismaiseen asennustapaan. Valonheittimet ja katuvalaisimet toimitetaan valmiiksi kumikaapelilla joka mahdollistaa valaisinten asentamisen niitä avaamatta. Kaikilla valaisimilla on viiden vuoden takuu josta kaksi ensimmäistä vuotta STUL-takuuta. Käyttölämpötila -30°C – +50°C.

 

 

 

exWall

exWall on kevyt, tukeva ja tehokas seinävalaisin seinustojen valaisuun. Runko on painevalettua alumiinia. Kaapeliläpiviennille on useita eri vaihtoehtoja. Liitäntälaitteessa on integroitu 6kV-ylijännitesuoja.

Valaisinta saa myös DALI-versiona. Suositeltu asennuskorkeus 3–7m.

 

 

exWall
Snro Nimike Teho Valovirta
45 225 50 exWall 40W 5200lm 840 AS 40 W 5200 lm

 

 

exStreet

exStreet on laadukas katuvalaisin hyvillä häikäisyominaisuuksilla kiinteistöjen tie- ja piha-alueille. Runko on painevalettua korroosion kestävää alumiinia ja valaisin on varustettu erillisellä 10kV ylijännitesuojalla. Valaisin soveltuu asennettavaksi joko pylvään päähän tai valaisinvarteen. Tuoteperheessä kaksi tehovaihtoehtoa 30W/3600lm ja 50W/6000lm. Valittavana kolme eri optiikkavaihtoehtoa sekä tarvittaessa esiohjelmoituja himmennysaikatauluja. Valaisimet toimitetaan joko 8 m (30W) tai 10 m (50W) kumikaapelilla (H07RN-F) ja ne voidaan asentaa avaamatta valaista. Huoltoa varten valaisimet saa auki ilman työkaluja.

 

exStreet
Snro Nimike Teho Valovirta
45 225 30 exStreet 30W 3600lm 740 01 30 W 3600 lm
45 225 31 exStreet 30W 3600lm 740 02 30 W 3600 lm
45 225 32 exStreet 30W 3600lm 740 03 30 W 3600 lm
45 225 33 exStreet 50W 6000lm 740 01 50 W 6000 lm
45 225 34 exStreet 50W 6000lm 740 02 50 W 6000 lm
45 225 35 exStreet 50W 6000lm 740 03 50 W 6000 lm

 

 

 

exFlood

exFlood on tehokas ja helppoasenteinen valonheitin symmetrisellä tai epäsymmetrisellä optiikalla. Asennuskulmaa on helppo säätää ilman työkaluja. Valaisimet toimitetaan 1,5 m kumikaapelilla (H07RN-F). Tuoteperheessä on kolme eri tehoa ja optiikkavaihtoehtoina epäsymmetrinen (AS55 ja AS10) sekä symmetrinen (SY15 ja SY30).

 

exFlood
Snro Nimike Teho Valovirta Optiikka
45 225 00 exFlood 40W 5400lm 840 AS55 40 W 5400 lm AS55⁰
45 225 01 exFlood 40W 5400lm 840 AS10 40 W 5400 lm AS10⁰
45 225 02 exFlood 40W 5400lm 840 SY15 40 W 5400 lm SY15⁰
45 22 503 exFlood 40W 5400lm 840 SY30 40 W 5400 lm SY30⁰
45 225 04 exFlood 80W 10800lm 840 AS55 80 W 10 800 lm AS55⁰
45 225 05 exFlood 80W 10800lm 840 AS10 80 W 10 800 lm AS10⁰
45 225 06 exFlood 80W 10800lm 840 SY15 80 W 10 800 lm SY15⁰
45 225 07 exFlood 80W 10800lm 840 SY30 80 W 10 800 lm SY30⁰
45 225 08 exFlood 120W 16200lm 840 AS55 120 W 16 200 lm AS55⁰
45 225 09 exFlood 120W 16200lm 840 AS10 120 W 16 200 lm AS10⁰
45 225 10 exFlood 120W 16200lm 840 SY15 120 W 16 200 lm SY15⁰
45 225 11 exFlood 120W 16200lm 840 SY30 120 W 16 200 lm SY30⁰

 

 

LISÄTIETOJA

tuotepäällikkö Esa Kuusela puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti

Philips FastSet – IP44-valaisin useisiin eri käyttökohteisiin

Philipsin uudet FastSet- valaisimet ovat yksinkertainen ja monipuolinen ratkaisu perinteisten valaisimien korvaamiseen yleisvalaistuskohteissa.

LEDVANCE Streetlight Eco Area on kustannustehokasta kulkuväylien valaistusta

LEDVANCE ECO AREA -valaisimet ovat varustettu leveällä 135° x 75° -optiikalla, jonka ansiosta ne soveltuvat käytettäväksi pihojen, pienten parkkialueiden ja kulkuväylien valaisemiseen. Valaisimet voidaan asentaa halkaisijaltaan 48 mm ja 60 mm pylväisiin, ne on varustettu 10 kV ylijännitesuojalla ja niihin on kiinteästi asennettu 300 mm pituinen liitosjohto.

Vaasan Pukinkulman valaisinratkaisussa pala paikallista historiaa

Erikoispylvästyö läpivietiin aikataulussaan SLO:n projektiosaamisella