Katko Oy on kehittänyt, suunnitellut ja valmistanut kytkimiä ja muita sähköalan tuotteita Suomessa jo lähes 80 vuoden ajan.

Viimeisimpänä uutuutena Katko lanseeraa A-luokan liitinsarjan kojeistoihin ja laitevalmistajien käyttöön.

 

KATKOn turvakytkinvalikoima kattaa teollisuuden ja rakentamisen käyttökohteet eri olosuhteissa 16A tarpeista aina isojen tehtaiden 1600 A:n moottorilähtöihin saakka. Tuotteet on kehitetty asentajien ja loppukäyttäjien tarpeita ja toiveita kuunnellen. Kun tähän lisätään asiantunteva ja ystävällinen asiakaspalvelu, on Katkon tuotteita käyttävillä ammattilaisilla saatavilla ainutlaatuisen helppo asiakaskokemus. Luotettavat ja nopeat toimitukset takaavat, että kohteen toteutus ei jää turvakytkimistä kiinni. KATKO lanseeraa nyt A-luokan liitinsarjan, joka on suunniteltu erityisesti alumiinikaapeleiden liittämiseen, mutta sopii myös kuparikaapeleille.

 

Uusien liittimien edut:

  • Arvot pysyvinä merkintöinä sekä tuotteen päällä, että sivussa
  • Läpäissyt vaativat testit
  • Kaikissa kokoluokissa DIN-kisko kiinnitys ja reiät asennuslevyä varten

 

 Sähkönro Tyyppi Un (V) In (Al) (A) In (Cu) (A)
 1942061  KL1x50 1000 160 160
 1942064  KL2x50 1000 160 320
 1942067  KL1x95 1000 200 245
 1942070  KL2x95 1000 400 490
 1942055  KL1x150 1000 250 320
 1942058  KL2x150 1000 500 640
 1942073  KL1x240 1000 315 425
 1942076  KL2x240 1000 630 850

Soneparin välivarastointi toi joustoa Levorannan Autoliikkeen projektin aikataulutukseen

Sähköautojen latausasemat odottivat kauttakulkuvarastossa toimitusta juhlapyhien ajan

SG Armaturenin helppoasenteinen ja laadukas Install kalustesarja nyt saatavilla!

SG Armaturen laajensi tuotevalikoimansa valaisimista ja ohjaustuotteista asennuskalusteisiin. Sg Install sisältää täyden valikoiman kytkimiä, pistorasioita sekä muita yleisimpiä asennustuotteita. Tuotekehityksen lähtökohta on ollut korkealaatuinen kalustesarja, josta löytyy myös innovatiivinen ja helppo asennustapa soveltuen Suomen markkinoille.

Etelec MP One -eristegeeli

Uusi mullistava geeli markkinoilla Etelec on julkaissut uusimman innovaationsa, TWIST&GO -teknologialla varustetun eristegeelin.