PIPELIFE ROCKY jatkoholkit
Mustat Rocky PE -jatkoholkit 75, 90, 110, 125, 140 ja 160mm putkien jatkamiseen.
Pipelifen uusin tuttavuus sähkö- ja televerkonrakentajille on ROCKY- kaapelinsuojaputki. ROCKY on kehitetty yhdessä verkonrakentajien kanssa ja heiltä saadun palautteen perusteella.
Pipelifen ROCKY-kaapelinsuoja on suunniteltu kestämään vaativissa asennuskohteissa kuten tuulivoimarakentamisessa ja siltarakentamisessa, joissa maakaapelointi tehdään karuihin olosuhteisiin ja tuodaan osittain maan pinnalle.
Kangasalalla toteutettiin alkuvuodesta 2017 sähköliittymäasennuskohde Pipelifen ROCKY-putkella.
– Tarvitsimme kevyen ja kestävän suojan, joka on helppo tuoda asennuspaikalle ja näppärä asentaa, kertoo maastosuunnittelija Timo Peltonen Pohjolan Werkonrakennus Oy:sta.
Putki asennettiin keskelle saareen menevän tien pohjaa. Maa oli routainen ja kivinen, mutta putki oli helppo asentaa, kun ei tarvinnut kaivaa syvälle, kuvailee kohteen asentaja Jouko Hietaniemi, Pro Tekniikka Oy:sta.
– Kiepinpurkuohjeet olivat selkeät, mutta tarkkana siinä sai olla. Vedimme putken suoraksi kahden kaivinkoneen avulla ja kiinnitimme putken päät puuhun kiinni, jotta putki suoristuu. Putki kannattaa purkaa kiepiltä yhtä tai vaikka kahtakin päivää ennen asennusta, jotta se ehtii suoristua ja asennus onnistuu, Hietaniemi kertoo.
Kokemus ROCKY kaapelinsuojasta oli hyvä.
– Tuote oli kevyt käsitellä ja betonointiin verrattuna nopeampi asentaa. Betonoinnissahan joutuu joka tapauksessa putkittamaan, joten tässä jäi nyt yksi työvaihe pois eikä tarvinnut odotella betoniautoa ja maksaa rahteja niistä, Hietaniemi summaa.
Kangasalan asennuskohteen toteutti Elenia Oy ja Pohjolan Werkonrakennus Oy.
Katso, kuinka ROCKY-kaapelinsuoputki kestää maastossa kaivinkoneen ja metsäkoneen kuormituksen.
Snro | Tuote |
52 615 46 | 75 x 4,5 ROCKY SRS |
52 615 47 | 75 x 6,8 ROCKY SRE |
52 615 39 | 75 x 4,5 ROCKY SRS |
52 615 45 | 75 x 6,8 ROCKY SRE |
52 615 31 | 110 x 6,6 ROCKY SRS |
52 615 33 | 110 x 10,0 ROCKY SRE |
52 615 34 | 110 x 6,6 ROCKY SRS |
52 615 27 | 110 x 10,0ROCKY SRE |
52 615 35 | 125 x 7,4 ROCKY SRS |
52 615 28 | 125 x 11,4 ROCKY SRE |
52 615 48 | 140 x 8,3ROCKY SRS |
52 615 49 | 140 x 12,7 ROCKY SRE |
52 615 51 | 140 x 8,3 ROCKY SRS |
52 615 52 | 140 x 12,7 ROCKY SRE |
52 614 30 | 160 x 9,5 ROCKY SRS |
52 614 31 | 160 x 14,6 ROCKY SRE |
Mustat Rocky PE -jatkoholkit 75, 90, 110, 125, 140 ja 160mm putkien jatkamiseen.
Tapaan tarkistaa työmaavierailuilla tai koulutuksissa, millaisilla työvälineillä asentaja tekee työtään. Valitettavan usein huomaan, että väärien työvälineiden tai vanhanaikaisten työmenetelmien takia tekeminen muuttuu äheltämiseksi. Hiki lähtee liikkeelle ja selityksiä löytyy. Ja ihan turhaan.