XMJ-HF – Dca-luokan halogeeniton asennuskaapeli
XMJ-HF Dca 500 V on Afumex-perheen vähän savuava halogeeniton asennuskaapeli, joka on taipuisa sekä helppo kuoria ja käsitellä.
Aiemmin valmistajilla oli tarve kehittää teknologialtaan yhä parempia tuotteita. Ominaisuuksia integroitiin yhteen ja haluttiin näyttää markkinoille, että yritys hallitsee uusimmat tuotantotavat. Valitettavasti nämä uusimmat ratkaisut eivät olleet kustannustehokkaimpia ratkaisuja suurille volyymeille. Nykyään tehdäänkin erilaisia ratkaisuja käyttöolosuhteiden mukaan. Olemme siirtyneet ns. optimoituihin varusteperheisiin. Näiden osalta on tärkeää, että asiakas osaa valita oikean ratkaisun omaan käyttökohteeseensa.
Useampi kaapelivarusteperhe takaa taloudellisimman ratkaisun valittuun kaapelivalintaan ja asennuskohteeseen. Kaikissa varusteperheissä tuotteet on paketoitu tilaajan ja asentajan kannalta käyttökelpoisiin kokonaisuuksiin. SLO takaa myös varusteiden helpon ja varman saatavuuden asennuspaikalle. Kaikki valikoimamme tuotteet ovat asennus- ja käyttöikävertailuissa kärkipaikoilla. Olemme koeasentaneet meille valikoimaan tulleet tuotteet ja tuotteidemme toimittajat omaavat pitkän valmistushistorian kaapelivarusteilla. Kuinka siis valitsen valikoimasta oikean tekniikan käyttöön? Hyödynnä varusteratkaisuissa SLO:n ammattilaisten vuosien kokemus ja osaaminen etsiessäsi ratkaisua omaan tarpeeseesi. Olemme suunnitelleet kaapeleille hakuohjelman, jonka löydät www.slo.fi sivustolta. Autamme myös henkilökohtaisesti varusteratkaisujen valinnoissa käymällä läpi valikoimastamme löytyvistä tuotteista tekniset vertailutaulukot sekä asennus- ja käyttöolosuhteiden vaikutukset valintoihin. Valikoimassamme löytyy siis lämpö-, kylmä- ja hybriditekniikalla tehtäviä varusteita. Löydämme varmasti oikean SLO Valinnan yhdessä vertailemalla tuoteperheiden ominaisuuksia.
Kaapeleiden käsittelyssä on tapahtunut monipuolistumista ennen varusteiden asennusta. Aikaisemman lämpökäsittelyn rinnalle on tullut ns. kylmäaukaisu. Valikoimastamme löytyykin uusia työkaluja erilaisille käsittely ja liitostekniikoille. Pystymme tarjoamaan myös erilaisia ratkaisuja kaapelivaippaan tehtäville maadoitusliitoksille. Maadoitusliitoksien kestävyys jakeluverkon vikatilanteissa onkin erittäin tärkeää.
Olemme siis optimoineet kaapelivarusteperheitä suurien volyymien mukaan. Vanhaa valikoimaamme emme kuitenkaan ole unohtaneet. Teemme koko ajan kehitystyötä myös näiden varusteiden parissa. Tehdessäsi valintoja SLO:n ammattilaiset auttavat sinua!
XMJ-HF Dca 500 V on Afumex-perheen vähän savuava halogeeniton asennuskaapeli, joka on taipuisa sekä helppo kuoria ja käsitellä.
Itsesäätyvää XTV -lämpökaapelia ehdittiin asentaa 35 vuodessa maailmaan yli 70 000 kilometriä. Määrä kertoo siitä, kuinka suositusta tuotteesta oli kyse. nVent RAYCHEM halusi tehdä suositusta tuotteesta vieläkin paremman ja huolellisen tuotekehityksen tuloksena syntyi XTVR -lämpökaapeli High Power Retension -tekniikalla. Uusi itsesäätyvä lämpökaapeli XTVR tarjoaa itsesäätyvää lämpöä uudistetulla tekniikalla yli kolmen vuosikymmenen ajan, joka on kaapelin minimi käyttöikä. Se täyttää teollisuuden tiukat suorituskykyvaatimukset ja suojaa samalla ihmisiä, prosesseja ja infrastruktuuria. XTVR ylittää XTV:n suorituskyvyltään ja käyttöiältään. XTVR kestää jatkuvasti 150 °C ja hetkellisesti 250 °C (2000 tuntia). Sen tehon pitkäaikainen säilyminen on vertaansa vailla: kun XTVR-kaapeli on toiminut 10 vuotta 150 °C:n lämpötilassa, se säilyttää 95 prosenttia tehostaan. Käyttöikä on yli 30 vuotta. Uutuus perustuu nVent RAYCHEM:n 75 vuoden asiantuntemukseen polymeerimateriaalitieteestä. nVent RAYCHEM XTVR -lämpökaapeleita on 7 eri tehoa. Paksumpien äärijohtimien ansiosta sillä voidaan tehdä entistä pidempiä piirejä. Ulkovaippa on erittäin helppo kuoria. XTVR -kaapeli on kansainvälisesti sertifioitu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa T3 (T2 20XTVR). Kaapelilla on 10 vuoden tuotetakuu. Asennustarvikkeiksi käyvät samat asennustarvikkeet kuin XTV:lle. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Sähkönumero Tuote Kuvaus Keskusvarastotuote 0430938 nVent 3XTVR2-CT 9 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. 0430939 nVent 5XTVR2-CT 16 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. KYLLÄ 0430940 nVent 8XTVR2-CT 25 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. KYLLÄ 0430941 nVent 10XTVR2-CT 32 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. 0430942 nVent 12XTVR2-CT 38 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. KYLLÄ 0430943 nVent 15XTVR2-CT 48 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. 0430944 nVent 20XTVR2-CT 64 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. [/su_table]
Pään yläpuolella tehtäviin töihin sopiva M18 HCC45 ja kauko-ohjattava maanalaisten kaapelien katkaisuun sopiva M18 HCC75R-502C.