SLO Puistomuuntamo 1+0
SLO:n oma puistomuuntamomallisto on täydentynyt 1+0 mallilla
Philips ClearWay gen2 on kustannustehokas LED-tievalaisin, joka säästää energiaa valaistuksen laadusta tinkimättä. ClearWay-tuoteperhettä on päivitetty, ja valaisimet ovat entistä energiatehokkaampia. ClearWayn ansiosta kokonaiskustannukset pysyvät kurissa ja sen tuottama valo parantaa viihtyvyyttä huomattavasti verrattuna perinteisiin valaisimiin. Valaisimen ulkonäkö on entistä sulavampi ja jäähdytysrivat ovat poissa.
Ominaisuudet
Käyttökohteita mm.
Snro | Tuotetyyppi | Tuoteperhe |
45 173 21 | BGP307 LED35-4S/740 DM11 D9 42/60 | Clearway tievalaisin |
45 173 22 | BGP307 LED54-4S/740 DM11 D9 42/60 | Clearway tievalaisin |
45 173 23 | BGP307 LED99-4S/740 DM11 D9 42/60 | Clearway tievalaisin |
tuotepäällikkö Johan Stenberg, puh. 010 283 2353, johan.stenberg@slo.fi tai SLO-myynti
SLO:lta löytyy kattava valikoima TE Energyn kaapelivarusteita käytettäväksi tuulivoimapuistoissa, joissa käyttöjännite on yleisesti 30 kV.
Verkkoyhtiön asiakkaalle on tärkeää, että sähkönjakelu olisi jatkuvaa ja hyvälaatuista.