TE Connectivity kylmäkutisteteknologia keskijännitteelle
Nyt saatavilla SLO:lta
Verkkoyhtiön asiakkaalle on tärkeää, että sähkönjakelu olisi jatkuvaa ja hyvälaatuista.
Suunnitelluista keskeytyksistäkin tulee verkkoyhtiöille tarpeettomia kuluja keskeytysilmoitusten lähettämisestä. Urakoitsijat ovat vastanneet laatuhaasteeseen sekä kouluttaneet kiitettävästi jännitetyöhön kykeneviä asentajia.
Nykyään jännitetyöt ovatkin iso osa suomalaista päivittäistä verkonrakentamista. Työkalujen lisäksi jännitetöihin tarvitaan laadukkaita tuotteita. SLO on tehnyt valmiita tuotesarjoja asentajille helpottamaan työtä jännitetyöohjeisiin soveltuvilla tuotevalinnoilla. Tuotesarjoja löytyy 0,4 kV ja 20 kV töille. SLO Tuotesarjoja käyttämällä varmistat, että työn alkaessa kaikki tarvittavat tuotteet ovat työmaalla. Lisäksi ne ovat yhteensopivia keskenään turvalliseen ja laadukkaaseen työn tekemiseen. Valot pysyvät päällä vaikka työt on käynnissä.
SLO on kasannut valmiit asennussarjat JT-katkopaikan tekoon sekä erotinkytkentöjä. Sarjat sisältävät eri johtimille sopivat päätepitimet, vetoeristimet, jännitetyöliittimet sekä jompit.
Snro | Tuote | Lajimerkki |
9750835 | Asennussarja JT-erotuskohta | JT-PAS35-70 |
9750836 | Asennussarja JT-erotuskohta | JT-PAS95-157 |
9750837 | Asennussarja JT-erotuskohta | JT-ACSR |
Snro | Tuote | Lajimerkki |
9750838 | Asennussarja JT erottimelle avojohtoon | ACSR |
9750839 | Asennussarja JT erottimelle | JT-PAS35-70 |
9750840 | Asennussarja JT erottimelle | JT-PAS95-157 |
Satavuotias Nurmijärven Sähkö on ohjannut materiaalilogistiikan ulkoistuksesta vapautuneet resurssit strategisesti tärkeämpiin toimintoihin
Kosketussuojien vuorottelun merkitys osana tuulipuistojen keskijännitekaapeliverkkoa on näkynyt nousevana trendinä. Tuulipuistojen kasvavat tehot, kaapeliverkkojen pituuden ja käytettävien kaapelien poikkipintojen kasvu yhdessä taloudellisten vaatimusten kanssa ovat kasvattaneet kosketussuojien vuorotteluun soveltuvien varusteiden kysyntää.