Varsinais-Suomessa, Turun ja Salon puolivälissä, on Paimion kaupunki, jossa on valmistettu tele- ja sähkötuotteita jo 1970 luvulta lähtien.

 

Kotimaisessa omistuksessa oleva Stera Group Oy on kansainvälinen konserni, joka työllistää noin 850 henkilöä yhdeksässä eri tehtaassa, joista 5 tehdasta sijaitsee Suomessa, 3 Virossa ja 1 Intiassa. Kaikki tele- ja sähkönjakotuotteet valmistetaan Paimion tehtaassa. Erilaisia sähköistyksen ja verkon rakennuksen tuotteita valmistetaan myös vientiin, joka suuntautuu Suomesta Ruotsin lisäksi myös Baltian maihin. Stera Paimion tehdas työllistää noin 120 henkilöä ja työntekijämäärä on viime vuosina ollut nousussa.

Kaikki suuret operaattorit ovat hyväksyneet Steran valmistamat laite- ja katujakokaapit valikoimiinsa.

Steran valmistamat katujakokaapit valmistetaan 2 mm alumiinista, jolloin ne ovat korroosionkestäviä, kevyitä ja asentajaystävällisiä käsitellä koko asennusketjun ajan. Kaapit kestävät pohjoismaisissa oloissa vuosikymmeniä ja ovat 100%:sesti kierrätettäviä. Seka sisä- että ulkokäyttöön valmistetut laitekaapit ovat mitoituksiltaan standardien mukaisia ja siten sopivat saumattomasti erilaisiin rakennus- ja asennuskohteisiin.

 

Snro Tuote Lajimerkki Koko K x L – syvyys 360
Jakokaapit
74 050 02 Kaappi ALJ-K 00-850 EJK00850 850 x 400 850 x 400
74 050 06 Kaappi ALJ-K 0-850 EJK0850 850 x 600 850 x 600
74 050 10 Kaappi ALJ-K 1-850 EJK1850 850 x 850 850 x 850
74 050 12 Kaappi ALJ-K 00-1200 EJK001200 1200 x 400 1200 x 400
74 050 14 Kaappi ALJ-K 0-1200 EJK01200 1200 x 600 1200 x 600
74 050 18 Kaappi ALJ-K 1-1200 EJK11200 1200 x 850 1200 x 850
74 050 22 Kaappi ALJ-K 2-1200 EJK21200 1200 x 1050 1200 x 1050
74 050 24 Kaappi ALJ-K 0-1500 EJK01500 1500 x 600 1500 x 600
74 050 28 Kaappi ALJ-K 3-1500 EJK31500 1500 x 1350 1500 x 1350

 

Ainutlaatuinen yhdistelmäkaappi nopeuttaa sähköliittymien käyttöönottoa

Caruna huolehtii sähkönjakelusta sekä ylläpitää, kunnostaa ja rakentaa säävarmaa sähköverkkoa yli 680 000 asiakkaalleen Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Yritys on hiljattain kehittänyt itselleen pienjänniteverkon rakentamiseen mallin, mikä mahdollistaa uusien liittymien nopean käyttöönoton ja parantaa samalla asiakaskokemusta.

Metalliset NAF-yleisjatkokset kuitukaapelien jatkamiseen

NAF-yleisjatkosperheeseen kuuluu neljä jatkoa, joiden kapasiteetit ovat 48, 96, 192 ja 480 kuitua. Jatkot ovat suunniteltu ja valmistettu Suomessa happoteräksestä.

Nestor St Closure

Nestorin uudet jatkoskotelot mekaanisilla tiivisteillä Nestor Cablesin NesCon®-tuoteperhe sisältää kaikki valokaapeliverkkojen asennus- ja kytkentätarvikkeet sekä kattavan valikoiman erilaisia lisätarvikkeita ja työkaluja. Tuotteiden yhteensopivuus on taattu kaikkien Nestor Cablesin valmistamien valokaapeleiden kanssa.