Hyvää valoa, helppokäyttöisyyttä ja energiatehokkuutta

OSRAM APOLLON on vähäeleisen tyylikäs, monipuolinen valaisin, joka valaisee laadukkaasti mm. toimistotilat, vastaanotto- ja aula-alueet, luentosalit sekä luokkahuoneet. Valaisimen älykäs asennuskonsepti ja integroitu läpijohdotus mahdollistavat valaisimien nopean asennuksen sekä vaihtamisen ilman monimutkaisia uudelleenkytkentöjä.

OSRAM APOLLON on helppohuoltoinen, energiatehokas vaihtoehto perinteisille valon- lähteille (4x18W/T8 ja 4x14W/T5) mahdollistaen jopa 55% energiansäästön.

 

Tuoteominaisuudet

  • Tehokas ja taloudellinen korvaaja perinteisille valaisimille
  • Tyylikäs ja litteä muotoilu
  • Nopea ja helppo valaisimen asennus sekä vaihto
  • Integroitu läpijohdotus
  • Valotehokkuus jopa 111 lm/W
  • Värilämpötilat 3000K ja 4000K
  • Kiusahäikäisy UGR ≤ 19
  • IP20/ IP40 (huoneen puolella)
  • Käyttölämpötila-alue -20 °C …+40 °C
  • Käyttöikä 50 000 h (L80/B50)
  • Takuu 5 vuotta

Sähkönumero: 4295801

Snro Nimike
42 958 01 APOLLON, 36W, 3810lm, 3000K
42 958 04 APOLLON, 36W, 4020lm, 4000K
42 958 07 APOLLON DALI, 36W, 3810lm, 3000K
42 958 10 APOLLON DALI, 36W, 4020lm, 4000K

LISÄTIETOJA

tuotepäällikkö Esa Kuusela puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti

Valaisinpistorasiat DCL

Uudet DCL-valaisinpistorasiat Uudet, yleiseurooppalaisen standardin mukaiset, DCL-valaisinpistorasiat tulevat korvaamaan Suomessa perinteisesti käytetyt pistorasiat. Valaisinpistorasioiden käyttö Suomessa on käytetty kolmenkymmenen vuoden ajan asunnoissa asukkaan liitettäväksi tarkoitettujen valaisimien liitäntään valaisinpistokytkimiä eli valaisinpistorasioita ja -pistotulppia. Aikoinaan otettiin käyttöön valaisinpistokytkin, jota käytetään myös muissa Pohjoismaissa. Uudet eurooppalaiset valaisinpistotulpat ja -pistorasiat Myös muualla on havaittu tarve tällaiselle valaisimen liittämiseen tarkoitetulle pistokytkimelle. Uuden ja vanhan pistokytkimen rakenne poikkeavat toisistaan. Vanhan tyypin pistokytkinjärjestelmä sisältää rakenteet luokan 0, I ja II pistotulpille sekä luokan 0 kruunupistotulpalle. Vanhan tyypin pistotulppa on varsin iso ja sitä voi olla hankala saada sopimaan riippuvalaisimen kattokupin sisään. Uusissa asennuksissa saa käyttää vain suojamaadoituskoskettimella varustettuja pistorasioita. Uusi DCL-tyyppi sisältääkin rakenteet vain suojamaadoituskoskettimella varustetulle pistorasialle ja luokan I ja luokan II pistotulpille. Pistorasia on yleensä upporakenteinen, niin että pistotulppa menee kokonaan pistorasian sisään ja lopputulos vie vähän tilaa ja on siistin näköinen. Upporakenteinen pistorasia vie toisaalta tilaa asennusrasiasta ja rajoittaa sen käyttöä haaroittamiseen, ja sen takia on olemassa myös pinta-asennettavia pistorasioita. Vanhan ja uuden pistokytkintyypin välillä voi periaatteessa käyttää adaptereja, mutta vanhan pistokytkintyypin rakenteesta johtuen ne vievät paljon tilaa, eikä niiden käyttö ole suositeltavaa. Uuden ja vanhan rakenteen käyttö Valaisimien valintaa ja asentamista koskevan standardin SFS 6000-5-55 kohdassa 559.5.1 hyväksytään kummankin pistokytkintyypin käyttö. Ajatuksena on ollut, että kun markkinoille tulee uuden pistokytkinjärjestelmän mukaisia valaisimia, se luo kysyntää myös uudentyyppisille pistorasioille. Nyt näyttää, että näitä uudella valaisinpistotulpilla varustettuja valaisimia on tulossa markkinoille. Suomessa ei ole suunnitelmia kieltää vanhantyyppisten valaisinpistorasioiden ja -pistotulppien käyttöä, kuitenkin esitetään seuraavat suositukset: Vanhan tyyppisiä valaisinpistokytkimiä suositellaan käytettäväksi aikaisemmin tehtyjen asennusten korjaus-, laajennus- ja muutostöissä. Kuitenkin vanhan tyypin valaisinpistokytkimien käyttö on sallittu myös uudisrakennuskohteissa. Uudisrakennuskohteissa suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi uuden tyyppisiä DCL-pistokytkimiä siten, että kohteeseen toimitetaan myös pistotulpat. Asennuksen suunnittelussa on otettava huomioon uppoasenteisen pistorasian vaatima tila.   [su_table responsive="yes"] Snro Kuvaus Tuotenimi 11 301 00 DCL-ripustuskansi, uppoasennus AKK14 11 301 01 DCL-ripustuskansi, pinta-asennus  AKK15 [/su_table] [siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Image_Widget"][/siteorigin_widget][siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Image_Widget"][/siteorigin_widget]

Suositun LEDVANCE DAMP PROOF -valaisintuoteperheen uusi sukupolvi on täällä

Entistä enemmän valoa, parempi valotehokkuus, pidempi käyttöikä

Etätyö yleistyy, miten työhuoneeseen saadaan hyvä valaistus?

Winledin kolme vinkkiä mitä huomioida työhuoneen valaistuksessa