YLPEÄSTI SATAVUOTIAAN ASIALLA
SLO Oy on aina ollut vahva kumppani suomalaiselle teollisuudelle
CP-C.1-teholähteet ovat ABB:n uusimpia ohjauspiirin tehonsyötön ratkaisuja. Erinomaisen hyötysuhteensa ja luotettavuutensa sekä innovatiivisten toimintojensa ansiosta laitteita voidaan käyttää kaikkein vaativimmissakin teollisuuden sovelluksissa. Teholähteissä on 50 prosenttia integroitua varatehoa, ja niiden hyötysuhde on parhaimmillaan 94 prosenttia.
Ylikuumenemissuojaus ja aktiivinen tehokertoimen korjaus ovat tuotteiden vakiotoimintoja. Nämä ominaisuudet sekä laaja AC/DC-tulojännitealue ja kattavat maailmanlaajuiset hyväksynnät tekevät CP-C.1-teholähteistä erinomaisen valinnan niin laite- kuin kojeistovalmistajallekin.
Tulojännitealue | Lähtöjännite/-virta | Tyyppi | Tilauskoodi | Snro | Lisätietoja |
100–240 V AC, 90–300 V DC | 24 V DC / 5 A | CP-C.1 24/5.0 | 1SVR360563R1001 | 27 125 18 | |
24 V DC / 10 A | CP-C.1 24/10.0 | 1SVR360663R1001 | 27 125 17 | ||
24 V DC / 20 A | CP-C.1 24/20.0 | 1SVR360763R1001 | 27 125 42 | ||
24 V DC / 5 A | CP-C.1 24/5.0-C | 1SVR360563R2001 | 27 125 43 | Lakatut piirilevyt | |
24 V DC / 10 A | CP-C.1 24/10.0-C | 1SVR360663R2001 | 27 125 44 | Lakatut piirilevyt | |
24 V DC / 20 A | CP-C.1 24/20.0-C | 1SVR360763R2001 | 27 125 45 | Lakatut piirilevyt | |
Rinnankäyttömoduuli | |||||
Kuvaus | Redundanssi | Tyyppi | Tilauskoodi | Snro | |
2 tuloa, kukin enim. 20 A, ja 1 lähtö, enim. 40 A | ≤ 40 V ja ≥ 5 A | CP-A-RU | 1SVR427071R0000 | 27 123 92 |
tuotepäällikkö Sami Tolkki puh. 010 283 2271, sami.tolkki@slo.fi tai SLO-myynti
SLO Oy on aina ollut vahva kumppani suomalaiselle teollisuudelle
Korkea lämpötila ja syövyttävät olosuhteet ovat haaste savukaasujen mittauksessa.
XT316 iskusylinteri on paineilmatoiminen vasara, jota käytetään siilojen ja kourujen holvaantumisen ja tukosten poistamiseen.