Esa Huttunen
markkinointi- ja logistiikkajohtaja,
SLO Oy
15.11.2017

SLO Oy on aina ollut vahva kumppani suomalaiselle teollisuudelle

Ihan mitä tahansa halpatuotantoa ei ole tukkuvalikoimaan hyväksytty, vain korkealaatuiset tuotteet ovat läpäisseet seulan. Vielä 1970-luvulla yli 60 % SLO:n myynnistä oli omaa tuotantoa ja kotimaisten toimittajien tuotteiden osuus oli huimat 80% valikoimasta. Yhteistyö on jatkunut yli seitsemän vuosikymmentä sinivalkoisin värein.

Tänä päivänä Made in Finland on totta liki 40%:ssa SLO:n varastovalikoimasta. Vaikka kotimaisuuden osuus on vuosikymmenien saatossa puolittunut, voimme kuitenkin kulkea pystypäin. Olemme onnistuneet pitämään kunnioitusta herättävän prosenttiosuuden suomalaista tuotantoa valikoimassa, vaikka Kaukoidän tuonti on ottanut tukevan otteen markkinoista.

Suomessa vankka pohja kotimaiselle valmistukselle luotiin paikallisilla standardeilla ja huipputason koulutuksella. Muilla mailla oli vastaavasti omat kriteerinsä. Euroopan yhdistyminen sisämarkkina-alueeksi yhdenmukaisti normeja ja hyväksyttämiskäytäntöjä, jolloin eurooppalaisten toimijoiden on ollut helpompi tulla suomalaisille markkinoille. Globalisaatio ja internet saattavat hiillostaa suomalaista valmistusta ja jakelua, mutta Suomi pärjää kilpailussa korkealaatuisilla tuotteilla ja osaamisella.

Pieni soraääni hymnissäkin on. Suomessa valmistetut tuotteet ovat niin hyviä, että napa meinaa haljeta. Yritysten markkinointiviestinnässä ylpeyden sanoittaminen jää kuitenkin liian usein vaatimattomaksi. Mutta pitäähän meidän jättää jotain tulevallekin vuosisadalle.

Suomi elää ja porskuttaa nyt noususuhdanteessa monella mittarilla. Nuori sukupolvi saa mahdollisuuksia tulla mukaan kehittämään ja luomaan omannäköistä Suomea. Hyvältä näyttää, meidän satavuotias.

Kotimaiset SNEP-valaisimet tuovat tehokasta ja luotettavaa valaistusta teollisuuteen

Aidosti kotimaiset SNEP®-valaisimet valaisevat kirkkaasti ja luotettavasti teollisuuden vaativimmissakin olosuhteissa. Valaisimissa on Purso Greenline -alumiinista valmistettu tukeva alumiinirunko ja karkaistu suojalasi. Energiatehokkuus, monipuoliset valonjaot ja kytkentävaihtoehdot sekä nopea asennus tekevät valaisimista turvallisen valinnan yhtä lailla teollisuuteen, erityyppisiin prosessi- ja urheilutiloihin kuin logistiikkaan. Vaatimuksen korkealla – Mode CT [caption id="attachment_34595" align="alignright" width="400"] Mode CT[/caption] Teollisuus, logistiikka, varastot Urheilutilat, jäähallit IP65 / IK09 Asennuskorkeudet aina 20 m asti Käyttöympäristö -40…+60 CT02 615 mm ja CT04 1180 mm Täyttää jäähallien J1-valaistusluokan Raskaan sarjan - Mode X Lämpölaitokset, prosessiteollisuus Huoltohallit, terminaalit, tunnelit, pesulat IP67 / IK09 Asennuskorkeudet aina 10 m asti Käyttöympäristö -40..+60 X04 1170 mm ja X06 1730 mm 10 valonjakovaihtoehtoa Suojaa pölyltä, vedeltä ja liuottimilta   Teksti ja kuvat: Purso  

Suosittu LEDVANCE Damp Proof -teollisuusvalaisin 5-napaisella läpijohdotuksella

  Suosittu LEDVANCE Damp Proof Classic -tuoteperhe kasvaa kahdella uudella valaisinmallilla.

Hyvän kultaesiintymän päälle kasvoi Euroopan suurin kultakaivos

Mittavaa esiintymää operoi Agnico Eagle Finland Oy