Nestor Cablesin tuotevalikoima täydentyy Cca-paloluokan kaapeleilla
Nestor Cables on täydentänyt valokuitukaapelivalikoimaansa Cca-paloluokan kaapeleilla.
Todennäköisesti maailman paras asennuskaapeli
AFUX Pro on helppo ja nopea asentaa: se on helppo kuoria pitkinäkin pituuksina, talkittomana siisti asentaa (ei pölyä), vaihejohtimet ovat UV-kestoiset ja sen voi asentaa -15°C:n lämpötilassa. Sen käyttö siis säästää aikaa ja rahaa.
AFUX Pro sopii kaikkiin halogeenittomuutta (EN 50267) ja/tai vähäistä savunmuodostumista (EN 61034) edellyttäviin kohteisiin ja se täyttää yksittäis- ja nippupolttokokeen (EN 60332-3) vaatimukset. Se soveltuu siis sekä lääkintätiloihin että saneerauskohteiden uloskäytäviin, SFS 6000:n mukaisesti. Sen valkoinen ja sileä pinta hylkii likaa, pakkauskokoja on useita: rengas, pienkela ja K6M-kela. Yksi kaapeli moniin eri kohteisiin.
Halogeenittomuuden ja vähäisen savunmuodostumisen etuna on, että tummaa savua ja myrkyllisiä kaasuja syntyy palotilanteessa vähemmän, joten palotilanteessa näkyvyys on parempi. Pelastautuminen on helpompaa. Tilat myös saadaan palon jälkeen nopeammin käyttöön, koska kaapelin palaessa ei synny korrodoivia aineita ja laitteiden vahingoittuminen on siten vähäisempää.
Kaapeli täyttää standardin SS 424 02 19-5 vaatimukset. AFUX Pro korvaa aiemman AFUX LSZH -kaapelin.
Afux Pro kaapelit
04 008 90 | AFUX Pro 3×1,5 S 500V HF K6M/500 |
04 008 91 | AFUX Pro 3×1,5 S 500V HF PK300 |
04 008 92 | AFUX Pro 3×1,5 S 500V HF R100 |
04 008 93 | AFUX Pro 3×2,5 S 500V HF K6M/500 |
04 008 94 | AFUX Pro 3×2,5 S 500V HF PK200 |
04 008 95 | AFUX Pro 3×2,5 S 500V HF R50 |
04 008 99 | AFUX Pro 5×1,5 S 500V HF K6M/500 |
04 032 50 | AFUX Pro 5×1,5 S 500V HF PK200 |
04 032 51 | AFUX Pro 5×1,5 S 500V HF R50 |
04 032 52 | AFUX Pro 5×2,5 S 500V HF K6M/500 |
04 032 54 | AFUX Pro 5×2,5 S 500V HF PK150 |
04 032 55 | AFUX Pro 5×2,5 S 500V HF R50 |
Nestor Cables on täydentänyt valokuitukaapelivalikoimaansa Cca-paloluokan kaapeleilla.
Energiansiirtoketjujen käyttö on yleistä eri teollisuuden aloilla. Oikeantyyppisen energiansiirtoketjukaapelin valitsemalla voidaan välttää kaapelin vaurioitumisesta aiheutuvat turhat kustannukset.
XMJ-HF Dca 500 V on Afumex-perheen vähän savuava halogeeniton asennuskaapeli, joka on taipuisa sekä helppo kuoria ja käsitellä.