Uusi pakkaustapa

TopCable –johtimet on pakattu helppokäyttöisiin ja kestäviin pahvilaipallisiin keloihin, joissa on metallivahvisteiset keskiöt. Ei enää repeäviä muovinippuja!

Johtimien käyttökohteet

Johtimet sopivat erinomaisesti keskusten ja laitteiden johdotuksiin. HAR UL/CSA hyväksyntöjen ansiosta johtimet  soveltuvat hyvin myös vientiteollisuuden tarpeisiin. Johtimet ovat CPR luokkaa Eca, PVC vaippaisia ja kestävät +90C lämpötilaa.

Tekniset tiedot

 

CPR luokka:
  •  Eca
DoP no:
  • TC010
Standardi:

 

 

  • EN 50525-2-31
  • BS 6231
  • UL 758
  • CSA 22.5
Nimellisjännite:

 

 

  • H05 300/500 V
  • H07 450/750V
  • CK 600/1000V
  • UL 600V
Johdin:

 

  • Monisäikeinen
  • kirkas kupari
  • luokka 5
Eriste:
  •  PVC ( typeTI3 )
Palonkesto  UL 2556:
  •  VW-1 y FT2
Käyttölämpötila min:
  •  -40 °C ( kiinnitettynä)
Käsittelylämpötila min:
  •  +5°C
Johdinlämpötila max HAR:
  •  +90 °C
Johdinlämpötila max UL/CSA:
  •  +105 °C
Taivutussäde:
  •  5 x ulkohalkaisija
Johdintunniste:
  •   kts. taulukko

Lisätietoja

Lisätietoja voit kysyä SLO-myyjältäsi


Halogeenivapaat putkikaaret

Esitaivutetut putkikaaret helpottavat ja nopeuttavat asennustyötä erityisesti paikallavalutyömailla ja elementtitehtailla. Laajin valikoima eri muotoisia ja kulmalla olevia putkikaaria. Putkikaarissa on liimarengas putken lukitusta varten varmistaen parhaan liitoksen kaaren ja putken välille. Esitaivutettuja putkikaaria 45° kulmalla käytetään läpivientiholkkien AJ10.20, AJ10.25 ja AJI55 sekä koje- ja jakorasioiden kanssa mm. paikallavalussa ja elementtituotannossa. Putkikaarissa on muhvi putken jatkamista varten tuotteen pitkässä päässä. Esitaivutettuja putkikaaria 90° kulmalla ja pienellä säteellä käytettäväksi esim. pääteholkkien AJ5.20, JMKL25.11, JMKL32.11 ja läpivientiholkkien AJ5.20, AJI13, AJI14, AJI15 sekä koje- ja  jakorasioiden kanssa mm. paikallavalussa ja elementtituotannossa. Putkikaarissa on muhvi putken jatkamista varten tuotteen pitkässä päässä. Halogeenivapaat muoviputken kaaret [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Kuvaus Pakkauskoot 11 110 03 Muoviputken kaari Ø 16 mm HF 10/300 11 110 04 Muoviputken kaari Ø 20 mm HF 10/300 11 110 05 Muoviputken kaari Ø 25 mm HF 10/100 11 110 06 Muoviputken kaari Ø 32 mm HF 10/100 11 110 07 Muoviputken kaari Ø 40 mm HF 5/50 11 110 08 Muoviputken kaari Ø 50 mm HF 5/25 [/su_table] Halogeenivapaat esitaivutetut putkikaaret [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Kuvaus Pakkauskoot 11 110 21  Muoviputken kaari, Ø 20 mm, 45° muhvi pitkässä päässä HF 20/100 11 110 22 Muoviputken kaari Ø 20 mm, 90°, 750N HF 10/100 11 110 23 Suojaputken kaari, Ø20 mm, 90° HF 20/100 11 110 24 Suojaputken kaari, Ø20 mm, 90° HF 20/100 11 110 26 Muoviputken kaari, Ø 20 mm, 90° HF 20/200 [/su_table] Teksti ja kuvat: ABB

Enston EHSV 140 kompaktit saneerauskeskukset

Ensto vastaa saneerausbuumiin uudella kompaktilla saneerausryhmäkeskusperheellä

Pipelife Halovolt asennusputket

Halovolt täyttää HF-standardin asettamat vaatimukset Halogeenivapaita asennusputkia käytetään julkisissa kohteissa (muun muassa sairaalat, koulut, vanhainkodit) sekä tiloissa, joissa tuotteen tulee täyttää rakennustuoteasetuksen vaatimukset paloturvallisesta tuotteesta. Pipelifen halogeenivapaat Halovolt sähköasennusputket ovat testattuja ja täyttävät täysin halogeenivapaiden tuotteiden vaatimukset.