SIMATIC S7-1200 – Vuorovaikutus tekee siitä erilaisen
SIMATIC S7-1200 Ohjelmoitava logiikka on pienikokoinen automaatiolaite mekaniikan ohjaustehtäviin.
Spectra-sarjan suurin strobo on 15 joulen B400STR.
Helposti ja nopeasti asennettava vilkku, joko suoraan rungon pohjasta tai asennusjalan/seinäkiinnikkeen avulla; pystyyn, kyljelleen tai ylösalaisin. IP luokka on IP65, materiaali polykarbonaatti ja tuote painaa alle kilon. Käyttölämpötila -25°… +50°. Prismamainen kupu tehostaa vilkun näkyvyyttä.
Tuote | ||
---|---|---|
7131610 | Salamavilkku IP65, 4003560 – SpectraB400STR 24VAC/DC ORANS | |
7131611 | Salamavilkku IP65, 4003560 – SpectraB400STR 24VAC/DC SININ | |
7131612 | Salamavilkku IP65, 4003560 – SpectraB400STR 24VAC/DC KIRKAS | |
7131613 | Salamavilkku IP65, 4003560 – SpectraB400STR 24VAC/DC VIHREÄ | |
7131614 | Salamavilkku IP65, 4003560 – SpectraB400STR 24VAC/DC PUN | |
7131615 | Salamavilkku IP65, 4003560 – SpectraB400STR 24VAC/DC KELT | |
7131616 | Salamavilkku IP65, 4003575 – SpectraB400STR 230 V AC ORANS | |
7131617 | Salamavilkku IP65, 4003575 – SpectraB400STR 230 V AC SININ | |
7131618 | Salamavilkku IP65, 4003575 – SpectraB400STR 230 V AC KIRKAS | |
7131619 | Salamavilkku IP65, 4003575 – SpectraB400STR 230 V AC VIHREÄ | |
7131620 | Salamavilkku IP65, 4003575 – SpectraB400STR 230 V AC PUN | |
7131621 | Salamavilkku IP65, 4003575 – SpectraB400STR 230 V AC KELT | |
7131642 | 4004010, asennustarvike – B400RAB001 seinäasennusteline | |
7131643 | asennustarvike – B400TMA001 asennusjalka 145 mm |
SIMATIC S7-1200 Ohjelmoitava logiikka on pienikokoinen automaatiolaite mekaniikan ohjaustehtäviin.
Sähkönjakelun hallitsemattomista häiriöistä voi olla kriittisille elintoimintoja ylläpitäville laitteille ja suurille tuotantolaitoksille suuria haittoja. Puhutaan vakavista ja kalliista asioista; ihmishenki, henkilöturvallisuus ja merkittävät taloudelliset kustannukset.
Legrand suunnittelee ja valmistaa erittäin korkealaatuisia HV/LV-kuivamuuntajia erinomaisella suorituskyvyllä ja luotettavuudella. Tehokkaat Zucchini HV/LV-kuivamuuntajat tarjoavat luotettavimman ratkaisun useisiin sovelluksiin kuten energianjakeluun-, tasasuuntaajaan-, tuulivoimaan ja moneen muuhun aina 36 kV asti.