Frico PA2200CE-ilmaverhokojesarja
Varaudu lämmityskauteen, varmista sisäänkäynnin miellyttävät lämpöolot
Laaja optiikka- ja tehovalikoima tekevät siitä sopivan moniin eri kohteisiin alkaen myymälöistä ja pysäköintihalleista aina logistiikkakeskuksiin ja tuotanto-tiloihin asti. Optiikkavaihtoehdot löytyvät niin korkeisiin halleihin kuin mataliin käytäviinkin.
Kolme vakiomallia ovat ottotehoiltaan
Tilauksesta on saatavilla kaksi Tino Ramppi-mallia
Malliston valaisinten tehokerroin on 0,98 ja LED-moduulin elinikä 50 000 h (L70), Ta= 25 °C.
Värilämpötila on 4000 K ja Ra>80.
Optiikan voi valita laaja- tai keskisäteileväksi ja kuvuksi kirkkaan tai satiiniakryylisen. Perusmallien ohella vakiotarjoamaan kuuluvat DALI-ohjattavat mallit.
Tämä energiatehokas ja kestävä IP44 LED-runkovalaisin on huoltotarpeeltaan vähäinen, mikä pienentää elinkaarikustannuksia entisestään.
Tino G2, laajasäteilevä optiikka SLO:n varastovalikoimassa
Snro | Nimike | Valovirta lm | Kupu | Pituus mm |
43 604 07 | TN2244WBC LED IP44 59W/840 ACC | 7930 | kirkas | 1160 |
43 604 22 | TN2254WBC LED IP44 72W/840 ACC | 10 000 | kirkas | 1440 |
43 604 12 | TN2244WBF LED IP44 59W/840 ACF | 7880 | satiini | 1160 |
43 604 30 | TN2254WBF LED IP44 72W/840 ACF | 9885 | satiini | 1440 |
Varaudu lämmityskauteen, varmista sisäänkäynnin miellyttävät lämpöolot
Energian saatavuushaasteista syntyviin sähkökatkoihin kannattaa varautua. Järjestelmät kannattaa suojata katkoksista syntyvien, mahdollisten prosessivirheiden varalta. Ammattimainen toteutus tehdään käyttämällä kaapeleiden, johtimien ja pneumatiikkaosien suojaukseen soveltuvaa järjestelmää.
Onko tuotanto- tai logistiikkatiloissasi liian vähän valoa? Jos työpisteellä on vaikea nähdä ja tehtäviä on hankala tehdä kolhuja, kannattaa harkita LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT -valaisinta.