ABB Savukaasun O2 -analysaattori AZ20
Luotettava ja tarkka jäännöshapen mittaus on voimalaitoksen turvallisuuden ja hyötysuhteen kannalta erittäin tärkeä.
Kiskostot ovat modulaarisia, ja toimitamme niitä asiakkaiden toiveiden mukaan. Saatavilla yhdellä tai kahdella kiskolla varustettuna.
Neliökiskoihin (5 x 5 mm) on saatavilla 6, 16 ja 35 mm² liittimiä kuparijohtimille. Eristystukien materiaalina käytetään harmaata nylonia (PA 66). Kiskostot asennetaan ruuvilla tai DIN-kiskoon. Järjestelmän nimellisjännite on 600 V. Kiskoihin on saatavilla merkintäalusta, johon voidaan esimerkiksi numeroida liittimet tai johtimet. K2-kiskoihin saatavilla yhdyskisko, jonka avulla vierekkäiset kiskot voidaan kytkeä samaan potentiaaliin.
Kokoonpanot sisältävät: liitinkiskot, päätytuet, tunneliliittimet ja potentiaalimerkit. Lisävarusteina saatavilla kosketussuoja, merkintätuki ja merkintätarrat.
Snro | Tuotekoodi | Tyyppi | |
19 142 54 | VI05-0178 | N/PE K2 5×5 (2x 0,75-16 / 12x 0,75-6 mm²) | |
19 142 55 | VI05-0179 | N/PE K2 5×5 (2x 0,75-16 / 22x 0,75-6 mm²) | |
19 142 56 | VI05-0180 | N/PE K2 5×5 (2x 0,75-16 / 32x 0,75-6 mm²) | |
19 142 57 | VI05-0181 | N/PE K2 5×5 (5x 0,75-16 mm²) | |
19 142 58 | VI05-0182 | PE K1 5×5 (7x 0,75-16 mm²) |
Luotettava ja tarkka jäännöshapen mittaus on voimalaitoksen turvallisuuden ja hyötysuhteen kannalta erittäin tärkeä.
ABB:n globaali alumiinimoottorisarja on kehitetty helpottamaan koneenrakentajien moottorivalintaa vientiprojekteihin EU-alueelle sekä esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan.
Vastamelukorvatulpat auttavat suojaamaan kuuloasi teollisuusympäristöissä ja voit silti samalla puhua työkavereidesi kanssa.