Uudet berker S.1 -kaksoispistorasiat Hagerilta
Hager on julkaissut berker S.1 -sarjaan uuden sukupolven 2-osaiset pistorasiat.
Hagerin teräksisten lattiarasioiden valikoiman uudistuessa päivitämme myös valmiiden lattiarasiapakkausten valikoimaamme. Tämän myötä valmiit pakkaukset ovat entistäkin helpompi tapa hankkia lattiarasiat kuivapuhdistettavien lattioiden asennuksiin. Lähes kaikki tarpeellinen saadaan tilattua yhdellä tuotekoodilla. Sisältäen vakiona valurasian, valuvaiheen suojakannet, lattiarasiakannen, kojerasiat, pistorasiat sekä liitinlevyt data- ja AV-liitynnöille Keystone-mitoituksella. Erikseen hankittavaksi jäävät vain RJ- ja AV-liitinmoduulit, jotka löydät myös laajasti UTUn tuotevalikoimasta.
Valmiiden lattiarasiapakkausten valikoimasta löydät jatkossa korkeussäädettävällä teräskannella kahden, kuuden ja kahdentoista kalusteen rasiaversiot. Näistä täysin uusi Q02-koko mahdollistaa kahden pistorasian ja kahden datapisteen asennuksen kätevästi myymälä- ja vastaanottotiloihin. Muovikehyksisillä lattiarasiakansilla varustetut pakkaukset löytyvät aiempaan tapaan Q06- ja Q12-mitoituksella.
Uusissa tuotteissa on myös useita teknisiä parannuksia. Niiden Q06- ja Q12-koon teräksiset valurasiat on varustettu jokaiselta sivultaan ja pohjastaan läpivientiaihioilla 20 ja 25 mm putkille. Valurasian korkeuden säätöön on saatavilla lisätarvikkeena asennuslevy ja korkeudensäätöjalat valurasian tasaamiseksi yli 110 mm syviin tasoitevaluihin ja tekniikkalattioihin.
Snro |
Tyyppi |
Tuote |
14 766 19 |
UDKQ067011 |
Lattiarasia LARA Q06 PA syv. 5mm harmaa |
14 766 20 |
UDKQ069005 |
Lattiarasia LARA Q06 PA syv. 5mm musta |
14 766 21 |
UDKQ127011 |
Lattiarasia LARA Q12 PA syv. 5mm harmaa |
14 766 24 |
UDKQ02E15 |
Lattiarasia LARA Q02 FE syv. 15mm RST |
14 766 22 |
UDKQ06E15 |
Lattiarasia LARA Q06 FE syv. 15mm RST |
14 766 23 |
UDKQ12E15 |
Lattiarasia LARA Q12 FE syv. 15mm RST |
14 766 26 |
UDQ02H |
Asennuslevy kork.säät. ras. UDKQ02 |
14 766 27 |
UDQ06H |
Asennuslevy kork.säät. ras. UDKQ06 |
14 766 28 |
UDQ12H |
Asennuslevy kork.säät. ras. UDKQ12 |
14 766 67 |
EKNS060 |
Korkeudensäätösarja valus. 110-165mm |
14 766 68 |
EKNS105 |
Korkeudensäätösarja valus. 155-210mm |
14 766 69 |
EKNS150 |
Korkeudensäätösarja valus. 200-255mm |
14 766 70 |
EKNS195 |
Korkeudensäätösarja valus. 245-300mm |
Hager on julkaissut berker S.1 -sarjaan uuden sukupolven 2-osaiset pistorasiat.
EdgeClip -sarja on luotettava valinta kaapeleiden kiinnittämiseen paneelien reunoihin – nopeasti ilman asennustyökaluja. Huonosti kiinnitetyt kaapelit aurinkopaneeli asennuksissa voivat vaurioitua helposti tuulen tai lumikuorman vaikutuksesta.
Ihmishenkiä suojaavan vikavirtasuojan ei ole varaa jäykistyä tai jumittua. Senpä takia suojalaitteen toiminta on varmistettava säännöllisesti. Perinteisesti kiinteistön huollosta vastaava henkilöstö käy testaamassa laitteet esimerkiksi neljännesvuosittain. Restart Autotest -suoja säästää tämän työn ja varmistaa turvallisuuden.