SPOT COMBO -tuoteperheestä löytyy erittäin monipuoliset uppoasennettavat kohdevalaisimet PowerSelect-ominaisuudella sekä valittavalla värilämpötilalla. Kun kahdella valaisimella voit saada kaiken. Erittäin laajan koristekehysvalikoiman ansiosta Spot Combo -valaisimesta saat muokattua aina kohteeseesi sopivan valaisimen, käytännössä riittää kun valitset suunnattavan tai kiinteän valaisimen ja loppu sujuu kuin tanssi.

Tärkeimmät tekniset tiedot:

  • Valovirta: 350 – 600 lm
  • Värilämpötila: 2700 / 3000 / 4000 K , CRI90
  • Teho: 3,6 / 5,5 W
  • Valotehokkuus: jopa 111 lm/W
  • Avauskulma: 60 D
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Halkaisija/korkeus): 81,5 x 48 mm
  • Upotusreijän halkaisja: 68 mm
  • Kotelointiluokka: IP65/IP20 ja IK03
  • Keskimääräinen käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Takuu: 5 vuotta

 

SPOT COMBO
4136282 SP CBO FIX V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT
4136283 SP CBO ADJ V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT
  LISÄTARVIKKEET- Suunnattava
4136284 SP CBO RING ADJ ROUND BK
4136285 SP CBO RING ADJ ROUND BN
4136286 SP CBO RING ADJ SQUARE BK
4136287 SP CBO RING ADJ SQUARE BN
4136288 SP CBO RING ADJ SQUARE WT
  LISÄTARVIKKEET- kiinteä
4136289 SP CBO RING FIX ROUND BK
4136290 SP CBO RING FIX ROUND BN
4136291 SP CBO RING FIX SQUARE BK
4136292 SP CBO RING FIX SQUARE BN
4136293 SP CBO RING FIX SQUARE WT

 

 

Teksti:
Ledvance Oy
Kuva:
Ledvance Oy

VIPU-WAGOn EX-versio

Soveltuu käytettäväksi ATEx Ex II 2G /alueet 1 ja 2

Uudistunut DE-jakorasiasarja

Hensel malliston edullisin kalvojakorasiasarja on uudistunut.

Kotimaiset Vicera kaapelikelojen käsittelytuotteet nyt SLO:lta

Asentajalta asentajille parhaan työtuloksen saavuttamiseksi