Tiesitkö, että litiumpalojakin voi nykyään sammuttaa?
Litiumpaloissa perinteiset menetelmät eivät toimi
Ollaksesi varma käytä momenttityökaluja sähköasennuksissa
Moni kokenut sähköasentaja ajattelee, että heillä on niin tarkka tunto kädessä ja että he tietävät milloin oikea kiristysmomentti on saavutettu. Valitettavasti tämä ei useinkaan pidä paikkaansa. Komponentit ovat muuttuneet ja alalle on tullut myös nuoria asentajia, joiden tuntuma ei ole niin varma. Ollaksesi aivan varma käytä momenttityökaluja!
Wihan momenttityökaluvalikoimasta löydät säädettävät momenttiruuvimeisselit ja uuden, esiasetetun easyTorque-momenttisovitinsarjan jännitetyöhön. Wiha- momenttiruuvimeisseleitä on kolmea mallia, kolmelle eri kiristysmomenttialueelle: 0,5–2,0 Nm; 0,8–5,0 Nm ja 2,0–7,0 Nm. Uusi easyTorque-momenttisovitin muuntaa ennestään omistamasi Wiha slimVario-kärkimeisselin momenttityökaluksi. EasyTorque-sovitinsarja on esiasetettu kiristysmomenteille 0,8 / 2,0 / 2,5 / 2,8 ja 4,0 Nm. Momenttisovittimet on hankittavissa myös yksittäin.
Wihan valmistamat momenttityökalut ovat erittäin helppokäyttöisiä. Käännä kunnes momenttityökalu sanoo ”klik”. Kuulet äänisignaalin, ja työkalussa tapahtuu muutos. Voit jatkaa vääntämistä, mutta kiristystä ei enää tapahdu. Sekä säädettävät momenttiruuvimeisselit että momenttisovittimet toimivat samalla periaatteella.
Snro | Tyyppi | Tuote |
64 215 18 | TorqueVario®-S VDE 0,8–5,0 Nm aloituspakkaus | Momenttiavainkahva, säätötyökalu, kärjenpidin ja kaksi ruuvauskärkeä SL/PZ1, SL/PZ2 |
64 215 14 | TorqueVario®-S VDE 0,5–2,0 Nm | Momenttiavainkahva, säätötyökalu ja kärjenpidin |
64 215 15 | TorqueVario®-S VDE 0,8–5,0 Nm | Momenttiavainkahva, säätötyökalu ja kärjenpidin |
64 215 16 | TorqueVario®-S VDE 2,0–7,0 Nm | Momenttiavainkahva, säätötyökalu ja kärjenpidin |
64 317 53 | EasyTorque-sovitinsarja | Momenttisovittimet 0,8 / 2,0 / 2,5 / 2,8 / 4,0 Nm |
64 317 46 | EasyTorque-sovitin 2,0 Nm | Momenttisovitin 2,0 Nm |
Lähde: Tukes, Tutkimusraportti 1/2015 (Alhainen Juha: Jakokeskusten sähköisten liitosten vikaantumismekanismit ja sähköpalot )
Litiumpaloissa perinteiset menetelmät eivät toimi
Urakoitsijaa helpottavat tuotepaketit kiukaan ja lieden asennukseen