Saga on uusin perheenjäsenemme, joka on tuttuun tapaan monipuolinen ja laaja kalustesarja. Valmistamme Saga-tuotteita Mission to Zero™ -tehtaassamme Porvoossa, käyttäen biopohjaisia uusiutuvia raaka-aineita. Sagan laaja tuotevalikoima ja modernit toiminnot mahdollistavat monipuoliset sovellukset. Saga-tuotteilla toteutat kohteen kuin kohteen, sillä modernit toiminnot mahdollistavat kaikenlaiset sovellukset. Sarjasta löytyy myös tuotteet KNX-taloautomaatioon ja ABB-free@home-kotiautomaatioon.

-Uusi puhtaanvalkoinen väri (RAL9003)

-Yhteensopiva ABB-free@home- ja KNX-järjestelmien kanssa

-Runkoon integroidut lapsisuojat varmistavat pistorasioiden kosketussuojauksen silloinkin, kun pintaosat on poistettu (kaksoispistorasia, europistorasia)

-Saga on entistä paremmin UV-suojattu kellastumista vastaan, joten tuotteet kestävät käytössä pitkään

 

solutions.abb/saga

Teksti:
ABB Oy
Kuva:
ABB Oy

Multifix KR -kojerasiat

Putkitustuotteet vaativaan käyttöön

Roiskevesitiiviit pintapistorasiat – Impressivo valkoinen ja matta musta

Impressivo -sarjan 2-osaiset pintapistorasiat nyt myös roiskevesitiiviinä. Saatavilla sekä valkoisen että mattamustan värisinä - valitse kohteesi mukaan. Pistorasiat sisältävät läppäkannellisen keskiölevyn, pistorasian rungon, pintakehyksen sekä pintakojerasian. Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkeä max. 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Liittimet on hyväksytty ML- ja MK-johtimille. Snro Tyyppi Kuvaus Pakkauskoot 24 060 30 302ESW-84 Pistorasia, Impressivo, pinta, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimin, haaroitusliittimet, valkoinen 1/10 24 060 34 302ESW-885 Pistorasia, Impressivo, pinta, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimin, haaroitusliittimet, matta musta 1/10  

XVRG 15-jatkossarja täydentyy

SLO:n suositun tuotesarjan 1 kV:n XVRG 15-jatkossarja täydentyy toivotulla jatkoksella XVRG 15240. Uuden jatkoksen käyttöalue on kovasti kaivattu 95…240 mm² 1 kV.