Tämä alasvalo soveltuu alaslaskettuihin kattoihin ja ahtaisiin asennuskohteisiin, sillä valaisin on todella ohut. Lisäksi valaisimessa on vaihdettava värilämpötila, mikä mahdollistaa värilämpötilan valinnan (3 000, 4 000 tai 6 600 K) dip-kytkimellä vasta asennuspaikalla.

Tuotteesta on saatavilla 1 200 ja 2 000 luumenin valovirtaehdot, ja se voidaan asentaa 150 ja 200 mm:n asennusaukkoihin. Valaisimen käyttöikä on 50 000 tuntia (L65) ja takuuaika viisi vuotta.  Sen takaosa on IP20-luokiteltu ja etuosa on IP44-luokiteltu, ja valaisimeen on saatavilla tilauksesta musta ja hopeanvärinen kehys.

Philips Ledinaire SlimDownlight -alasvalon käyttökohteita ovat erilaiset yleisvalaistuskohteet, kuten hotellit, myymälät ja käytävät.

Teksti:
Signify Finland Oy
Kuva:
Signify Finland Oy

Cosy-alasvalo – häikäisemätön valo ja hyvä värintoistokyky

Tyylikäs, puhdaslinjainen Cosy-valaisin sopii sekä asuintiloihin että julkisiin kiinteistöihin.

CoreLine tempo – kustannustehokas ledivalonheitin

CoreLine tempo on moniin kohteisiin soveltuva ledivalonheitin.

Hide-a-liten Liteline IP65

Hide-a-liten erittäin tehokas loisteputkien korvaaja, uusi Liteline IP65, on kovaa tekoa. Valaisin on muotoilultaan linjakas ja se voidaan asentaa helposti myös vaativiin sijoituspaikkoihin.