Koje- ja pistorasialla varustetut asennuslevyt Wibe tikas- ja levyhyllyihin sekä valaisinripustuskiskoihin.

Valmiiksi kalustetut asennuslevyt helpottavat ja nopeuttavat niin asennusta kuin tuotehankintojakin. Yhdellä sähkönumerolla saat sekä asennuslevyn, kojerasian ja/tai kaksiosaisen pistorasian. Wibe asennuslevyssä on valmiina myös reiät data-liittimille.

Asennuslevy 35S asennetaan tikashyllyn reunaan ja taivutetaan levyssä olevat kielekkeet, jolloin asennuslevy lukittuu paikoilleen. Voi asentaa tikashyllyn sisä- tai ulkopuolelle sekä ylös- tai alaspäin. Levyhyllyissä ja valaisinripustuskiskoissa Asennuslevy W24/40 asennetaan sisäpuolelle painamalla reunaa vasten.

Asennuslevyistä löytyvät ratkaisut niin C1-C2 kuin C3-C4 korroosioluokkiin.

 Sähkönumero TuotenumeroTuote 
 14 364 92734226 TikashyllyWibe Asennuslevy 35S + 2-os.pr. IP21 PG
 14 364 93734225 Tikashylly  Wibe Asennuslevy 35S + 2-os.pr. IP44 PG
 14 364 94CSU795866 TikashyllyWibe Asennuslevy 35S + 2-os.pr. IP44 HDG 
 14 364 95CSU795864 TikashyllyWibe Asennuslevy 35S + AP9 jakorasia IP65 PG
 14 364 96CSU795865 TikashyllyWibe Asennuslevy 35S + AP9 jakorasia IP65 HDG 
 14 364 97731961 TikashyllyWibe Asennuslevy 35S + jakorasia IP65UP PG 
 14 460 85CSU795870 LevyhyllyWibe Asennuslevy W24/40 + 2-os.pr. IP44 PG
 14 460 86CSU795871 LevyhyllyWibe Asennuslevy W24/40 + 2-os.pr. IP44 HDG
 14 460 87CSU795868 Levyhylly Wibe Asennuslevy W24/40 + AP9 jakorasia IP65 PG 
 14 460 88CSU795869 Levyhylly Wibe Asennuslevy W24/40 + AP9 jakorasia IP65 HDG
14 460 89 734227 Levyhylly Wibe Asennuslevy W24/40 + 2-os.pr. IP21 PG 

 

*) Asennuslevyjä (ilman kalusteita) saatavana myös valkoisena ja mustana (RAL9005)

Lisää tuotteita löydät: www.wibe-group.com

Teksti:
Wibe Group
Kuva:
Wibe Group

EI Electronics palovaroittimet + pelastuslaki

Edistykselliset palovaroittimet sähköverkkoon akkuvarmennuksella – EI3000-sarja EI Electronicsin EI3000-sarjan palovaroittimissa on litiumvarakäyntiakku, joka on suunniteltu kestämään koko palovaroittimen käyttöiän ajan. EI3000-sarjan ilmaisimissa on AudioLINK-toiminto. Ilmaisella AudioLINK-mobiilisovelluksella voidaan tarkkailla ilmaisimien toimintaa ja likaantumista sekä selata hälytysmuistia. SmartLINK-moduuli mahdollistaa langattoman ketjuttamisen ja tiedonsiirron. Moduulin avulla kaikki EI3000-sarjan ilmaisimet saadaan hallittavaksi etänä. Älykkäät akkutoimiset palovaroittimet – EI650 Tyylikkäissä EI600-sarjan palovaroittimissa on suuri, huomaamaton testi- ja vaimennuspainike. RadioLink-ominaisuuden sisältävät varoittimet voidaan ketjuttaa toisiinsa. Järjestelmään voidaan kytkeä myös langaton etäohjain, jolla on helppo ohjata ja hallita järjestelmää. Uusi Pelastuslaki 2024 Pelastuslain muutos tuo vuoden 2024 alusta alkaen vastuun palovaroittimista taloyhtiöille ja vuokra-asunnon omistajille. Taloyhtiö tai asunnon omistaja on jatkossa vastuussa asuntojen palovaroittimien hankinnasta ja kunnossapidosta, ja asukas taas palovaroittimien testaamisesta ja puhdistamisesta. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 7139703 230 VAC lämpöilmaisin, EI3014 7139709 230 VAC häkävaroitin, EI3018 7139700 230 VAC optinen palovaroitin, EI3016 7139701 230 VAC yhdistelmäilmaisin, optinen ja lämpö, EI3024 7139711 230 VAC yhdistelmäilmaisin, lämpö ja häkä, EI3028 7140087 akkutoiminen palovaroitin, AudioLINK, RadioLINK, EI650IRF 7140000 akkutoiminen palovaroitin, AudioLINK, EI650I [/su_table]

OPTOTRONIC DALI NFC I on vakuuttavan täydellinen paketti

Uusi OPTOTRONIC DALI NFC I LED-liitäntälaite tarjoaa optimaalisen valaistuksen toimistoihin ja oppilaitoksiin.

ABB:n pääteholkkien valikoima laajenee Ø20 ja 25 mm

Pääteholkkeja käytetään muoviputken päättämiseen betonivalussa elementtitehtaissa tai paikallavaluissa. Ø25 mm putkien käyttö on lisääntynyt betonivaluissa, jolloin tarve Ø25 mm pääteholkeille on kasvanut.