ELKO – Kevään uudet elektroniikkatuotteet
ELKO-tuoteuutuuksina liiketunnistimia, painikeajastimia ja LED-valonsäätimiä.
Toimilaitteiden pienjännitesyöttöön
WAGO:n korkealla suorituskyvyllä varustettuja pienikokoisia teholähteitä, jotka ovat kiinnitettävissä DIN 35 -kiskoon tai ruuvikiinnityksenä. Teholähde on muovikuorinen, nimellissyöttöjännite AC 100V…240V ja toimintalämpötila -25°C – +70°. Teholähteessä luotettavat huoltovapaat jousiliittimet. Lähtöjännite on säädettävissä trimmin avulla DC 22-26 V. Tuotteilla laaja määrä hyväksyntöjä mm. EN, UL ja UR. Sähköisesti erotettu lähtöjännite (SELV) EN/UL 60950-1:n mukaan. Soveltuu sekä rinnakkais- että sarjakäyttöön.
Tuotenumero | 787_1202 | 787-1212 |
Snro | 2741047 | 2741048 |
Nimellistulojännite | AC 100V…240V | AC 100V…240V |
Lähtöjännite | DC 24 V | DC 24 V |
Lähtövirta | 1.3 A | 2.5 A |
Mitat L x K x P | 54 x 56 x 90 mm | 72 x 56 x 90 mm |
Standardit/hyväksynnät |
EN 60335-1 UL 508 UR 60950 |
EN60335-1 UL 508 UR 60950 |
ELKO-tuoteuutuuksina liiketunnistimia, painikeajastimia ja LED-valonsäätimiä.
Norwescon vikavirtapistorasiasarja laajeni 1-osaisella NRCD11-pistorasialla, joka on 16A/250V ja A-tyypin 30mA vikavirtasuokakytkimen yhdistelmä. Pistorasia on hyväksyttyä ketjuttamiseen eli pistorasian jälkeen asennetut pistorasiat ovat vikavirtasuojattuja tämän pistorasian toimesta. Vikavirtasuoja laukeaa, mikäli se havaitsee yli 30mA maavuotovirran tai oikosulkuvirran.
EI146E on suositun EI146 palovaroittimen virtaviivaisempi seuraaja. Se korvaa vanhan mallin täydellisesti ja voidaan asentaa myös vanhaan Easi-fit-asennuskantaan. EI140E-sarjassa on uudistettu, tyylikäs muotoilu ja 69 % pienempi virrankulutus verrattuna aiempaan EI140-sarjaan. Lisäksi se tuottaa entistä vähemmän virheellisiä hälytyksiä parannellun optisen anturin ja automaattisen pölyn kompensoinnin ansiosta. Sarjaan kuuluu optisen palovaroittimen lisäksi EI144E lämpöilmaisin. Ionisoivissa palovaroittimissa on ympäristölle haitallista radioaktiivista ainetta, joten ionisoivia palovaroittimia ei enää ole saatavilla. Näin kaikki EI Electonics palovaroittimet voi laittaa tavalliseen elektroniikkakierrätykseen. Kytketään jatkuvaan verkkovirtaan 230 V AC Paristovarmennus, 9 V (sisältyy toimitukseen) Valmistettu Euroopassa Ketjutettavissa kaapeloimalla Suuri testi- ja vaimennuspainike Muistitoiminto 85 dB sireeni Easi-Fit asennuspohja Valmius paikallistamiselle, hiljentämiselle ja testaamiselle etänä [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 71 40 204 EI146 [/su_table]