PST 1000 putkikäärmevaunu
Viime vuosina yleistynyt maakaapeleiden asennus onnistuu helposti JKS PST 1000 -putkikäärmevaunun avulla.
Hexatronic Stingray on korkean suorituskyvyn valokuitukaapeli, joka on tarkoitettu puhallettavaksi mikrokanaviin. Pääsovellusalue on kuituliityntäverkot, kuten Fiber To The Home (FTTH).
Hexatronic Stingray Air Blown Fiber on suunniteltu kestävyyttä ja suorituskykyä ajatellen. Ainutlaatuinen rakenne tarjoaa yhdistelmän ominaisuuksia, joita ei aiemmin ole ollut markkinoilla. Kestävä kuitunippu, jossa on huippuluokan puhallusominaisuudet, kasvattaa puhallusetäisyyksiä ja mahdollistaa nopean ja ongelmattoman asennuksen hankalissakin olosuhteissa. Stingrayn vaippamateriaali on ainutlaatuinen ja vaipan kutistumista ei tapahdu. Tämä tarkoittaa, ettei ajan saatossa muodostu hauraita liitoskohtia eikä päätekoteloasennuksissa vaadita erityistä varovaisuutta.
Hexatronic Stingray 24 on markkinoiden ohuin puhallettava 24-kuituinen kaapeli.
Air Blown Fiber -yksikkö on värjätty tummansiniseksi hyvän näkyvyyden takaamiseksi, kun se asennetaan puoliläpikuultaviin mikrokanaviin.
Asennuksen mahdollistamiseksi mahdollisimman pieniin mikrokanaviin Hexatronic Stingray 200 -sarja on suunniteltu 200 µm kuiduilla.
Air Blown Fiber -kuitua toimitetaan irtotavarana pahvipannuissa. Parhaan puhallustuloksen saavuttamiseksi käytä Hexatronic Air Blown Tool LTT 179 2040 -työkalua.
Stingray Air Blown Fiber -kaapeli on värjätty tummansiniseksi hyvän näkyvyyden takaamiseksi, kun se asennetaan Hexatronicin läpikuultaviin mikrokanaviin.
Stingray Air Blown Fiber -kaapelia toimitetaan pahvilaatikoissa ja pakkauskoot ovat 1000m, 2000m ja 4000m. Parhaan puhallustuloksen saavuttamiseksi voidaan käyttää Hexatronic Air Blown Fiber Tool LTT1792040 -työkalua.
Ominaisuudet
1 Päällystetty kuitu: piidioksidi, akrylaatti
2 Ensisijainen pinnoite: UV-kovettuva akrylaatti
3 Vaippa: Matalakitkainen polyolefiini
Tekniset tiedot
Asennustiedot
Puhallusetäisyys voi vaihdella reitin, olosuhteiden, puhalluslaitteiden ym. vuoksi ja todellinen puhallusetäisyys poiketa yllä mainitusta.
Katso tuotteet verkkokaupassa
Teksti: Hexatronic
Kuva: Adobe Stock
Viime vuosina yleistynyt maakaapeleiden asennus onnistuu helposti JKS PST 1000 -putkikäärmevaunun avulla.
Nestor Cablesin NesCon-tuoteperhe on täydentynyt uutuustuotteilla: nyt valikoimasta löytyvät päätepaneelit Nestor Panel ja Nestor Panel Plus, jotka sopivat asennettavaksi 19 tuuman kytkentätelineisiin ja -kaappeihin.
Uusi itsesäätyvä lämpökaapeli, entistä kuumempiin saattoihin yli 30 vuoden käyttöiällä.