ABB-free@home – Langattomat patteritermostaatit
Paristolla toimivat patteritermostaatit soveltuvat erinomaisesti saneeraukseen korvaamaan mekaaniset termostaatit.
Olipa kyse kodista tai liiketiloista, niiden tarpeenmukaisella valaistuksella voidaan säästää merkittävästi energiaa. Tätä käyttötarkoitusta varten tuomme käyttöösi Hager-valikoimaan uudet tyyliltään ja tekniikaltaan ensiluokkaiset sisätilojen liike- ja läsnäolotunnistimet. Nämä kattoasenteiset tunnistimet ovat pitkäikäisiä, toiminnoiltaan monipuolisia ja asentajaystävällisiä.
Kattava valikoima eri tarpeisiin
Uudistuneen valikoiman peruspilarina toimivat valikoimana aiemmin lisätyt 6 m tunnistuskeilalla varustetut tunnistimet EE804A ja EE805A. Täysin uutena valikoimaan on lisätty uppoasennettava minikokoinen liike- ja läsnäolotunnistin 10 m liiketunnistusalueella, liike- ja läsnäolotunnistin 20 metrin tunnistinalueella pinta- ja uppoversiona, käytävätunnistimet 30×5 m keilalla uppo- ja pintaversiona sekä pintaversiona korkean tilan liiketunnistin 22×12 m tunnistuskeilalla. Monipuolisen valikoiman ja niiden toimintojen ansiosta tunnistimet mukautuvat erilaisiin asennusympäristöihin omakotitaloista kerrostaloihin ja toimistotiloista varastohalleihin ja myymälöihin.
Laajat toiminnallisuudet tarjoavat etuja sinulle
Uudet liike- ja läsnäolotunnistimet on varustettu luotettavilla 0-pistekytkevillä relekoskettimilla. Tämä mahdollistaa monipuolisesti eri valokuormien varman päälle- ja poiskytkennän. LED-lamppukuormitettavuuden ollessa parhaimmillaan 400 W. Lisäksi uudet EER-sarjan tunnistimet mahdollistavat tunnistusalueen laajennuksen. Ohjaimena toimivaan tunnistimeen voidaan liittää maksimissaan 10 tunnistinta orjaksi sen painiketulon kautta.
Laaja-alaisella keilalla varustettujen uppoasennettavien tunnistimien asennusta helpottaa uudet käsiä ja kattopinnoitteita säästävät kiinnityskynnet. Pintaversioissa tunnistimissa asennus on erityisen helppo erillisen asennusjalustan ansiosta. Kaikissa EER-tunnistinmalleissa tunnistusaluetta voidaan rajata kätevästi mukana toimitettavan maskitarran avulla. Asettelut voidaan tehdä tunnistimien sivulla olevista valintapyöristä tai vaihtoehtoisesti lisätarvikevalikoimasta löytyvällä IR-kauko-ohjaimella.
Snro |
Tyyppi |
Tuote |
26 142 45 |
EER501 |
Liike-/läsnäolot. 360D 10A IP41 Ø10m UKA |
26 142 46 |
EER503 |
Liike-/läsnäolot. 360D 10A IP41 Ø20m UKA |
26 142 48 |
EER513 |
Liike-/läsnäolot. 360D 10A IP41 Ø20m PKA |
26 142 47 |
EER505 |
Liiketun. käyt. 360D 10A IP41 5x30m UKA |
26 142 49 |
EER515 |
Liiketun. käyt. 360D 10A IP41 5x30m PKA |
26 142 50 |
EER518 |
Liiket. kork.til. 360D 10A IP41 12x22m PKA |
Paristolla toimivat patteritermostaatit soveltuvat erinomaisesti saneeraukseen korvaamaan mekaaniset termostaatit.
Sivuliitäntäisiin ZLBM-jonovarokekytkimiin on tehty tuoteparannus; kaapeliliittimet ovat täysin uudet.
ABB-free@home-järjestelmä on täydentynyt uusilla Tenton painikkeilla. Tenton tarjoaa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien sekä huoneautomaation, kuten valojen ja kaihtimien ohjauksen. Tuotevalikoimasta löytyy painiketauluja sekä pelkällä termostaatilla, että termostaatilla ja ilmanlaatuanturilla. Saatavilla on myös versiot pelkillä painikkeilla. Ominaisuudet Selkeät painikkeet RGB LED -merkkivaloilla Muokattavat merkintäkentät ABB-free@home-väyläliityntä Lämpötila-anturi Valittavissa neljä väriä: valkoinen, alumiini, matta musta ja matta valkoinen Asennettavissa uppoon ja pintaan ABB Tenton® mahdollistaa sisäilman laadun tarkkailun ja mittauksen, ja toimii saumattomasti ABB-free@home-kotiautomaation kanssa. 01 Matta musta6-osainen painiketauluhuonetermostaatillaSBR-F-6.0.1-83, sisältäämyös CO2-, ilmankosteusjaVOC-mittaukset Monipuoliset mittaukset Näin anturit toimivatTenton®-painiketauluilla, jotka on varustettu termostaatilla ja ilmanlaatuanturilla, voidaan mitata: Anturit muuttavat mittaustiedot ymmärrettäväksi ilmanlaatua kuvaavaksi indeksiarvoksi.LämpötilaaMikäli mitatut raja-arvot ylittyvät, lähtee niistä automaattinen ilmoitus käyttäjälle. Ilmankosteutta Voit tarkastella ja muokata tietoja helposti suoraan laitteelta tai sovelluksessa.HiilidioksidipitoisuuttaVoit seurata ilmanlaatua huonekohtaisesti, myös etänä.VOC-päästöjen pitoisuutta –(Volatile Organic Compound;haihtuvat orgaaniset yhdisteet)Mittaustieto välittyy automaatiojärjestelmään,jolloin mittaustietojen avullavoi tehdä automaattisia ohjauksia esim.lämmitykseen, ilmastointiin, valaistukseensekä verhoihin ja kaihtimiin. Tuotetiedot 8- ja 12-osaiset painiketaulut ABB-free@home-painiketaulu RGB-merkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Painiketaulussa linssillinen merkintäkenttä. Asennus kojerasian päälle tai pintaan käyttäen pinta-asennuskehystä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus Väri Pakkauskoot SB-F-8.0.1-84 28 300 20 8-osainen painiketaulu valkoinen 1 SB-F-12.0.1-84 28 300 21 12-osainen painiketaulu valkoinen 1 SB-F-8.0.1-83 28 300 10 8-osainen painiketaulu alumiini 1 SB-F-12.0.1-83 28 300 11 12-osainen painiketaulu alumiini 1 SB-F-8.0.1-885 28 300 40 8-osainen painiketaulu matta musta 1 SB-F-12.0.1-885 28 300 41 12-osainen painiketaulu matta musta 1 SB-F-8.0.1-884 28 300 30 8-osainen painiketaulu matta valkoinen 1 SB-F-12.0.1-884 28 300 31 12-osainen painiketaulu matta valkoinen 1 [/su_table] 6- ja 10-osaiset painiketaulut huonetermostaatilla Huonetermostaatti LCD-näytöllä, RGB-merkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Painiketaulussa linssillinen merkintäkenttä. Asennus kojerasian päälle tai pintaan käyttäen pinta-asennuskehystä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] TyyppiSnroKuvausVäriPakkauskootSBR-F-6.0.1-8428 300 22 6-osainen painiketaulu huonetermostaatillavalkoinen1SBR-F-10.0.1-8428 300 2310-osainen painiketaulu huonetermostaatillavalkoinen1SBR-F-6.0.1-8328 300 126-osainen painiketaulu huonetermostaatillaalumiini1SBR-F-10.0.1-8328 300 1310-osainen painiketaulu huonetermostaatillaalumiini1SBR-F-6.0.1-88528 300 426-osainen painiketaulu huonetermostaatillamatta musta1SBR-F-10.0.1-88528 300 4310-osainen painiketaulu huonetermostaatillamatta musta1SBR-F-6.0.1-88428 300 326-osainen painiketaulu huonetermostaatillamatta valkoinen1SBR-F-10.0.1-88428 300 3310-osainen painiketaulu huonetermostaatillamatta valkoinen1 [/su_table] 6- ja 10-osaiset painiketaulut huonetermostaatilla, CO2-, ilmankosteus- ja VOC-anturilla Huonetermostaatti CO2-, ilmankosteus- ja VOC-antureilla, sekä LCD-näytöllä, RGB-merkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Painiketaulussa linssillinen merkintäkenttä. Asennus kojerasian päälle tai pintaan käyttäen pintaasennuskehystä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] TyyppiSnroKuvausVäriPakkauskootSBC-F-6.0.1-8428 300 24 6-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCvalkoinen1SBC-F-10.0.1-8428 300 2510-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCvalkoinen1SBC-F-6.0.1-8328 300 146-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCalumiini1SBC-F-10.0.1-8328 300 1510-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCalumiini1SBC-F-6.0.1-88528 300 446-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCmatta musta1SBC-F-10.0.1-88528 300 4510-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCmatta musta1SBC-F-6.0.1-88428 300 346-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCmatta valkoinen1SBC-F-10.0.1-88428 300 3510-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCmatta valkoinen1 [/su_table] Pintakehykset ABB Tenton®-kalusteille Tenton-kalusteiden pinta-asennuskehykset.SAS/A.0.1-84 mitat: 116 x 90 mm.SAB/A.0.1-84 mitat: 166 x 90 mm. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] TyyppiSnroKuvausVäriPakkauskoot SAS/A.0.1-84 28 146 10 Pintakehys 6/8-os painiketaululle valkoinen 1 SAS/A.0.1-84 28 146 10 Pintakehys 10/12-os painiketaululle valkoinen 1 SAS/A.0.1-83 28 156 87 Pintakehys 6/8-os painiketaululle alumiini 1 SAS/A.0.1-83 28 156 87 Pintakehys 10/12-os painiketaululle alumiini 1 SAS/A.0.1-885 28 189 02 Pintakehys 6/8-os painiketaululle matta musta 1 SAB/A.0.1-885 28 189 03 Pintakehys 10/12-os painiketaululle matta musta 1 [/su_table] 01 Valkoinen 8-osainenpainiketaulu SB-F-8.0.1-84 02 Alumiininvärinen 6-osainen painiketaulu huonetermostaatillaSBR-F-6.0.1-83 03 Matta musta12-osainen painiketauluSB-F-12.0.1-885 04 Matta valkoinen 10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla SB-F-8.0.1-884