PCE IMST ja ISCHL, pinottavat pistorasiakeskukset
Iskunkestävät ja käytännölliset keskukset työmaiden ja erilaisten tilaisuuksien tilapäiseen sähkönjakeluun.
Iskunkestävät ja käytännölliset keskukset työmaiden ja erilaisten tilaisuuksien tilapäiseen sähkönjakeluun.
Mukavuuskytkin on uudistunut ja entistä monipuolisempi
Toimilaitteiden pienjännitesyöttöön WAGO:n korkealla suorituskyvyllä varustettuja pienikokoisia teholähteitä, jotka ovat kiinnitettävissä DIN 35 -kiskoon tai ruuvikiinnityksenä. Teholähde on muovikuorinen, nimellissyöttöjännite AC 100V…240V ja toimintalämpötila -25°C - +70°. Teholähteessä luotettavat huoltovapaat jousiliittimet. Lähtöjännite on säädettävissä trimmin avulla DC 22-26 V. Tuotteilla laaja määrä hyväksyntöjä mm. EN, UL ja UR. Sähköisesti erotettu lähtöjännite (SELV) EN/UL 60950-1:n mukaan. Soveltuu sekä rinnakkais- että sarjakäyttöön. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tuotenumero787_1202787-1212Snro27410472741048NimellistulojänniteAC 100V...240VAC 100V...240VLähtöjänniteDC 24 VDC 24 VLähtövirta1.3 A2.5 AMitat L x K x P54 x 56 x 90 mm72 x 56 x 90 mmStandardit/hyväksynnät EN 60335-1 UL 508 UR 60950 EN60335-1 UL 508 UR 60950 [/su_table]