EI146E on suositun EI146 palovaroittimen virtaviivaisempi seuraaja. Se korvaa vanhan mallin täydellisesti ja voidaan asentaa myös vanhaan Easi-fit-asennuskantaan.

EI140E-sarjassa on uudistettu, tyylikäs muotoilu ja 69 % pienempi virrankulutus verrattuna aiempaan EI140-sarjaan. Lisäksi se tuottaa entistä vähemmän virheellisiä hälytyksiä parannellun optisen anturin ja automaattisen pölyn kompensoinnin ansiosta.

Sarjaan kuuluu optisen palovaroittimen lisäksi EI144E lämpöilmaisin. Ionisoivissa palovaroittimissa on ympäristölle haitallista radioaktiivista ainetta, joten ionisoivia palovaroittimia ei enää ole saatavilla. Näin kaikki EI Electonics palovaroittimet voi laittaa tavalliseen elektroniikkakierrätykseen.

  • Kytketään jatkuvaan verkkovirtaan 230 V AC
  • Paristovarmennus, 9 V (sisältyy toimitukseen)
  • Valmistettu Euroopassa
  • Ketjutettavissa kaapeloimalla
  • Suuri testi- ja vaimennuspainike
  • Muistitoiminto
  • 85 dB sireeni
  • Easi-Fit asennuspohja
  • Valmius paikallistamiselle, hiljentämiselle ja testaamiselle etänä
Snro Tuote
71 40 204 EI146

 

Teksti:
FSM Oy
Kuva:
FSM Oy

Ebecon älykäs EB-Therm 500 -termostaatti, useilla mahdollisuuksilla!

Ebeco EB-Therm 500 on tyylikäs ja moderni lattialämmitystermostaatti, jossa on useita energiansäästöohjelmia. Se on myös valmis langattomasti ohjattavaksi.

Päivitä koneesi ohjaus helposti langattomaksi Harmony Pocket Remoten avulla

Harmony Pocket Remote on teollisuuden langaton kauko-ohjain. Se on osa tuotesarjaa, jotka on suunniteltu parantamaan operaattorin liikkuvuutta. Lähettimen voi kustomoida helposti mukauttamalla tekstit, symbolit ja taustan.

Pipelifen Halovolt® -asennusputket

Halogeenivapaat asennusputket rakennuskohteisiin, joissa vaaditaan parempaa paloturvallisuutta.