Mitä tapaa sinä suosit? Kannatko selässäsi, kädessäsi vai vedätkö mieluummin perässäsi?

OSTA SARJA, TÄYDENNÄ YKSITTÄISILLÄ TYÖKALUILLA!

Meillä Wihalla on tapana ajatella, että asentajalle työkalut ovat yhtä tärkeitä kuin kokille veitset. Jos käy niin, että kutsu keikalle tulee kauemmas, vaikka lentomatkan päähän, mukaan lähtevät omat, tutut työkalut, joilla on tottunut tekemään huippuluokan asennustöitä. Niinpä olemme alusta alkaen panostaneet toiminnallisiin työkaluihin ja -sarjoihin, jotka kulkevat mukana matkassa. Työskenteletpä sähköasentajana energia-, automaatio- tai rakennussähköalalla, tai sähköautojen latauspisteiden ja aurinkosähköjärjestelmien asennus- ja kunnossapitotöissä – oikean, laadukkaan työkalun valinta on yhtä tärkeää kaikilla sähköasennusaloilla. 

LISÄÄ TEHOKKUUTTA, TURVALLISUUTTA JA ERGONOMIAA TYÖHÖN

Työkalujen säilytys- ja kuljetusratkaisut auttavat käyttäjää pitämään ammattityökalut järjestyksessä. Tehokkuus merkitsee parempaa järjestystä, parempaa toiminnallisuutta ja nopeampaa työntekoa. Kun työkalut ovat järjestyksessä ja mukana matkassa, työaika ei kulu tarvittavan työkalun etsimiseen tai hakemiseen. Säästetty aika ja vaiva merkitsevät loppujen lopuksi rahan säästöä. Siistit säilytys-, kuljetus- ja toiminnalliset ratkaisut merkitsevät myös lisääntynyttä turvallisuutta ja parantunutta ergonomia. Ammattilainen käyttää mielellään laadukasta, tunnettua työkalumerkkiä työmaalla, mikä lisää hänen ammattiylpeyttään ja työnsä laatua. 

Tools that work for you

Wiha on valmistanut ruuvaustyökaluja yli 80 vuotta. Tunnuslauseemme merkitsee jatkuvaa vuorovaikutusta ammattiasiakkaiden kanssa ja kehitystyötä heidän ongelmiensa ratkaisemiseksi. Luomme vuodesta toiseen uusia, toiminnallisia ratkaisuja käsityökalujen turvallisuuden, tehokkuuden ja ergonomian parantamiseksi.

 

Täydennä ohutkärkivalikoimaasi monipuolisella, taittopussiin pakatulla kärki- ja kahvasarjalla!

Snro
64 214 00

Täydennä ohutkärkivalikoimaasi torx-profiileilla! Kärjet on pakattu kätevään koteloon, joka kulkee mukana taskussa.

Snro
64 322 65

 

Voit täydentää kaikkia näitä sarjoja tällä eristetyllä 0,8–5 Nm:n momenttiruuvaussarjalla. Ruuvien kiristämisellä valmistajan suosittelemiin arvoihin vältät materiaalivahingot ja sähköpalot.

Snro
97 972 32

 

Wiha speede® on 1000 volttiin hyväksytty, ruuvaamista avustava sähkömeisseli. Se on kehitetty hallittuun tuntumaruuvaukseen tavallisen meisselin sijaan ja silloin, kun akkukone olisi liian nopea ja/tai voimakas.

Snro
97 972 32

Eristetyt yhdistelmä/ristiuraprofiilimeisselit nyt yksittäin! Hanki nyt kaikki neljä kampanjahintaan: SL/PH1 ja SL/PH2 sekä SL/PZ1 ja SL/PZ2. Ohut kärkimeisselissä on 33% ohuemmat terät.

Snro
64 214 34
64 214 35
64 214 36
64 214 37

 

Jo kymmenisen vuotta markkinoilla ollut LiftUp-vaihtokärkimakasiinimeisseli on edelleen yksi suosituimmista Wiha-työkaluista!

Snro
64 214 16

 

Teksti:
Wiha Finland Oy
Kuva:
Wiha Finland Oy

VOIMA -pistorasiakeskus – luotettavaa sähkönjakelua

  Kotimaiset VOIMA – pistorasiakeskukset on luotettava tapa sähkönjakeluun teollisuudessa. Kattavasta valikoimasta löytyy kaksi eri runkokokoa ja yhteensä kymmenen eri versiota.

WAGO:n DIN-aukolliset 24 V:n DC teholähteet nyt varastovalikoimassa

Toimilaitteiden pienjännitesyöttöön WAGO:n korkealla suorituskyvyllä varustettuja pienikokoisia teholähteitä, jotka ovat kiinnitettävissä DIN 35 -kiskoon tai ruuvikiinnityksenä. Teholähde on muovikuorinen, nimellissyöttöjännite AC 100V…240V ja toimintalämpötila -25°C - +70°. Teholähteessä luotettavat huoltovapaat jousiliittimet. Lähtöjännite on säädettävissä trimmin avulla DC 22-26 V.  Tuotteilla laaja määrä hyväksyntöjä mm. EN, UL ja UR. Sähköisesti erotettu lähtöjännite (SELV) EN/UL 60950-1:n mukaan. Soveltuu sekä rinnakkais- että sarjakäyttöön. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tuotenumero787_1202787-1212Snro27410472741048NimellistulojänniteAC 100V...240VAC 100V...240VLähtöjänniteDC 24 VDC 24 VLähtövirta1.3 A2.5 AMitat L x K x P54 x 56 x 90 mm72 x 56 x 90 mmStandardit/hyväksynnät EN 60335-1 UL 508 UR 60950 EN60335-1 UL 508 UR 60950 [/su_table]

Ensto One Home superhelppoon kotilataukseen

Omakotitalojen tyylikäs latausasema on helppo asentaa, hallinnoida ja käyttää