Energiatehokas WARMOS ECODESIGN-lämmitin

 

WARMOS-lämmitin on kotimainen ja laadukas, klassisesti muotoiltu ja teknisesti edistyksellinen.

 

  • Uusi ECODESIGN-termostaatti mahdollistaa tarkan ja energiatehokkaan lämpötilan säätämisen
  • WARMOS ECODESIGN -lämmittimen toimintoja ohjataan omalla ecoControl- sovelluksella
  • Tehoa voidaan rajoittaa välillä 100%-5%
  • Poissaololämpötila voidaan säätää viikkokellolla
  • Säätimelle voidaan asettaa erilliset lämpötilarajoitukset
  • Termostaatti on kalibroitavissa
  • Lämpötilahistoria saatavissa näkyviin
  • Standby-toiminnolla virrankulutus alle 0,5W
  • Täyttää EU-direktiivin asettamat määräykset
  • Termostaatti voidaan kytkeä kotona/poissaolo-kytkimeen.

 

WARMOS EW200-sarja

Snro Malli Korkeus Leveys Teho W
81 239 03 EW205 200 600 500
81 239 04 EW208 200 1000 800
81 239 05 EW210 200 1300 1000
81 239 07 EW212 200 1600 1250

 

WARMOS EW400-sarja

 

Snro Malli Korkeus Leveys Teho W
81 239 09 EW402 400 360 200
81 239 11 EW403 400 560 350
81 239 13 EW405 400 720 500
81 239 14 EW408 400 1120 800
81 239 15 EW410 400 1440 1000
81 239 16 EW412 400 1720 1250

 

WARMOS EW600-sarja

Snro Malli Korkeus Leveys Teho W
81 239 20 EW605 600 560 500
81 239 21 EW608 600 880 800
81 239 22 EW610 600 1120 1000
81 239 24 EW612 600 1440 1250
81 239 26 EW615 600 1720 1500

DEVIpipeheat™ 10 V3 - Hyväksytty juomavesiputkien sulanapitoon

DEVIpipeheat™ 10 V3 on itserajoittuva lämpökaapeli putkien jäätymissuojaukseen ja sulanapitoon.

HARVIA MODULO – jykevä lattiakiuas

Modulo kiukaan voit valita avoimilla tai umpinaisilla kyljillä, värinä musta tai teräs.

Miksi nyt on oikea aika hankkia ilmalämpöpumppu?

Ilmalämpöpumppu tuo säästöä energiankulutukseen, tekee asumisesta mukavampaa, puhdistaa ilmaa ja nostaa asunnon arvoa. Hankinta kannattaa ajoittaa talveen, koska asennusruuhkaa ei ole ja laitteita on hyvin saatavilla.