LED-VALOPUTKET

Vuoden 2023 lamppukielto vaikuttaa erityisesti loisteputkiin. LEDVANCE tarjoaa LED-valoputkiratkaisuja miltei kaikkiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin:

  • Aina sopiva LED-valoputki – elektroniselle liitäntälaitteelle, kuristinkäyttöön tai verkkojännitteelle,
    T8 tai T5
  • Kolme eri tuoteluokkaa kattamaan kaikki tarpeet: SUPERIOR, PERFORMANCE ja VALUE
  • Kattavampi valikoima LED-valoputkia uusien mallien myötä
  • Monet LED-valoputkimallit ovat entistäkin parempia: huipputason käyttöikä (jopa 75 000 tuntia) ja valotehokkuus (jopa 185 lm/W, energialuokka B)
  • Monissa malleissa sirpalesuojaus
  • LED TUBE T8 EM saatavilla 3000 K, 4000 K ja 6500 K värilämpötiloilla; LED TUBE T8 EM SUPERIOR CLASS Ultra Output myös 5000 K ja CRI 90
  • Katso tuotteet Soneparin verkkokaupassa »

DULUX LED-LAMPUT

Ihanteellinen julkisiin rakennuksiin, portaikkoihin, käytäviin ja auloihin. Korvaa vuoden 2023 lamppukiellon vaikutuksen alaiset pienoisloistelamput DULUX LED-lampuilla, sillä niillä on korkealaatuinen valo, erinomainen kustannustehokkuus ja lyhyt takaisinmaksuaika:

  • Aina sopiva DULUX LED-malli – elektroniselle liitäntälaitteelle, kuristinkäyttöön tai verkkojännitteelle,
  • Jopa 60% energiansäästö verrattuna perinteisiin pienoisloistelamppuihin
  • 2 – 3 pidempi käyttöikä kuin perinteisellä pienoisloistelampulla
  • UUTTA: DULUX LED SQUARE EM GR8, DULUX LED D VERTICAL G24d ja DULUX LED T GX24d
  • Katso tuotteet Soneparin verkkokaupassa »

LED HID-LAMPUT

Korkea valotehokkuus ja lasikupu 360° valonjaolla tekevät uusista LEDVANCE HQL- ja NAV LED FILAMENT -lampuista tulevaisuuden kestäviä LED-ratkaisuja perinteisille purkauslampuille. Ne soveltuvat kuristinkäyttöön sekä suoraan 230 V verkkojännitteelle, ovat erittäin kevyitä ja värilämpötilavaihtoehtoina on saatavilla 2700 K ja 4000 K:

  • Lampun muoto ja valonjako ovat hyvin samankaltaisia kuin perinteisillä purkauslampuilla ja ne sopivat suoraan vanhan lampun tilalle olemassa oleviin valaisimiin/heijastimiin
  • HQL LED FILAMENT jopa 167 lm/W ja 77% vähemmän energiankulutusta kuin perinteisellä elohopeahöyrylampulla
  • NAV LED FILAMENT jopa 190 lm/W ja 63% vähemmän energiankulutusta kuin perinteisellä suurpainenatriumlampulla
  • Tutustu tuotteisiin Soneparin verkkokaupassa »

LED-LAMPUT

LED-lamppuvalikoimamme perinteisen muotoisilla kuvuilla ja kannoilla tarjoaa erinomaista valotehokkuutta, värintoistokykyä ja pitkää käyttöikää. Ne ovat ihanteellisia koteihin, ravintoloihin, hotelleihin ja auloihin:

  • LED FILAMENT CLASSIC A DIM energialuokassa B ja jopa 60% energiasäästöillä verrattuna perinteiseen LED CLASSIC A -lamppuun
  • Ensiluokkainen LED FILAMENT CRI 97 DIM -valikoima optimaalisella värintoistokyvyllä ja miellyttävän luonnollisella valolla
  • LED MOTION SENSOR CLASSIC integroidulla hämärä- ja liiketunnistimella entistä suuremmalla tehokkuudella

 

Teksti ja kuvat: Ledvance

Ledvance

Monipuolinen Aada 30 x 120 LED-paneeli

LED-paneeli on erinomainen ratkaisu, kun tarvitaan suurta määrää valoa.

Ensto Velox -paneelit

Dual White  - Yksi valaisin, kaksi värilämpötilaa

Moneen taipuva uusi LEDVANCE LED -nauhajärjestelmä

Helppo suunnitella, yhdistellä ja asentaa