Rittalilta nyt uudet VX SE -yksittäiskaapit UL ja cUL -hyväksynnöillä
Uutuutena VX SE-valikoimaan on lisätty 300 mm syviä kaappeja, jotka soveltuvat mainiosti mm. kiinteistöautomaation tarpeisiin.
Vanhat mallit | |||||
Malli Fe | Sähkönumero | Korvaava tuote | Malli RST | Sähkönumero | Korvaava tuote |
Voima 0016 | 34 346 39 | 34 347 59 (Voima 0018) | Voima 0016 RST | 34 345 39 | 34 345 59 (Voima 0018 RST) |
Voima 023 | 34 346 40 | 34 347 60 | Voima 023 RST | 34 345 40 | 34 345 60 |
Voima 113 | 34 346 41 | 34 347 61 | Voima 113 RST | 34 345 41 | 34 345 61 |
Voima 0033 | 34 346 42 | 34 347 62 | Voima 0033 RST | 34 345 42 | 34 345 62 |
Voima 0123 | 34 346 43 | 34 347 63 | Voima 0123 RST | 34 345 43 | 34 345 63 |
Voima 0133 | 34 346 44 | 34 347 64 | Voima 0133 RST | 34 345 44 | 34 345 64 |
Voima 0223 | 34 346 45 | 34 347 65 | Voima 0223 RST | 34 345 45 | 34 345 65 |
Voima 1113 | 34 346 46 | 34 347 66 | Voima 1113 RST | 34 345 46 | 34 345 66 |
Voima 0043 | 34 346 48 | 34 347 68 | Voima 0043 RST | 34 345 48 | 34 345 68 |
Voima 0313 | 34 346 49 | 34 347 69 | Voima 0313 RST | 34 345 49 | 34 345 69 |
Suojakatto Fe | 34 346 47 | 34 347 67 | Suojakatto RST | 34 345 47 | 34 345 67 |
Teksti ja kuvat: Vohek
Uutuutena VX SE-valikoimaan on lisätty 300 mm syviä kaappeja, jotka soveltuvat mainiosti mm. kiinteistöautomaation tarpeisiin.
Hagerin vikavirtasuojakatkaisijat ovat taanneet maksimaalisen turvan liike- ja asuntorakentamisessa jo vuosikymmenien ajan. Nyt otamme askeleen eteenpäin.
Ensto laajentaa keskustuotevalikoimaansa muovisella pinta-asennetavalla Esteri ryhmäkeskuksella EVS245.09P.