VESISTÖKAAPELITAULUT SLO:LTA
Kun kaapelin reitti kulkee vesistön ali, se tulee liikenneviraston määräysten mukaan merkitä asianmukaisin kyltein.
Toimistot, koulut, virastot, asuinrakennukset, ravintolat, teatterit, pieniin ja suuriin asennuksiin. OBOn asennuskanavat mahdollistavat kaapeleiden asennuksen nopeasti ja edullisesti. Viimeistelty ja tyylikäs OBO:n asennuskanava sopii korjaus- ja uudisrakentamiseen ja materiaalia on helppo työstää kohteen mukaan. Käytännöllinen ja taloudellinen ratkaisu.
WDK-asennuskanavat kannella ja pohjarei’ityksellä, pituus 2000 mm.
Vakiovärit ovat puhtaanvalkoinen, kermanvalkoinen, kivenharmaa, vaaleanharmaa, ruskea ja uutuutena syvän musta, joka sopii erinomaisesti tummiin seiniin ja kattoihin.
Esimerkkeinä mustista:
Snro: | |
1418046 | |
1418048 | |
1418052 | kiinnitysteipillä |
Kun kaapelin reitti kulkee vesistön ali, se tulee liikenneviraston määräysten mukaan merkitä asianmukaisin kyltein.
Värilliset MMJ-kaapelit soveltuvat pääasiassa kiinteään pinta-asennukseen sellaisissa kohteissa, joissa kaapelin värin ei haluta erottuvan pintamateriaalista. Värejä löytyy musta, ruskea, punamulta ja keloharmaa. Tuotteisiin löytyy markkinoilta myös saman sävyiset kalusteet ja kiinnittimet. Värilliset asennukset sopivat mm. tummiin rakennuspintoihin, punamulta- ja tiiliseiniin sekä erisävyisiin hirsipintoihin. Porvoossa valmistetut MMJ-kaapelimme ovat FI-testattuja ja CPR Eca-hyväksyttyjä. Tuotteemme täyttävät niitä koskevat sähköturvallisuusstandardit ja pienjännitedirektiivin, ja soveltuvat hyvin Suomen vaativiin olosuhteisiin.
Halogeenivapaat asennusputket rakennuskohteisiin, joissa vaaditaan parempaa paloturvallisuutta.