PST 1000 putkikäärmevaunu
Viime vuosina yleistynyt maakaapeleiden asennus onnistuu helposti JKS PST 1000 -putkikäärmevaunun avulla.
Oletko koskaan miettinyt kuinka monikäyttöisiä tuotteet voivat olla? Esimerkiksi TE:n Kaapelikiinnikkeet sopivat moneen käyttöön. Nämä kaapelikiinnikkeet ovat suunniteltu tarjoamaan luotettava ja laadukas ratkaisu erilaisiin kaapeleiden kiinnitystarpeisiin, mutta muitakin hyviä käyttötarkoituksia löytyy, olipa kyseessä sitten veneen varusteiden, vapatelineiden kiinnitys tai muut käyttötarkoitukset.
Sanotaan että sähköalan tarvike on silloin hyvä, kun sitä voi käyttää kotona. Meillä Soneparilla tuotepäällikkö testasi TE:n kaapelikiinnikkeitä veneily- ja kalastuskäytössä. Ja kyllä kesti isommatkin kalat!
Vahva pito: Kaapelikiinnikkeet on suunniteltu pitämään kaapelit tukevasti paikallaan. EPDM-kumisen insertin ansiosta saadaan kiinnikkeille luotettava pito ja asennus ilman, että kromatut kaiteet vahingoittuisivat. Pito on luotettavaa, olipa kyseessä sitten kaapeli tai veneen varusteet.
Säänkestävä suorituskyky: Kaapelikiinnikkeet on valmistettu materiaaleista, jotka kestävät haastavia olosuhteita. Voit luottaa siihen, että ne säilyttävät suorituskykynsä niin auringon paahteessa kuin sateen yllättäessäkin.
Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet: Reuna- ja keskikiinnitysmahdollisuus yhdistettynä laajaan käyttöalueeseen takaa paljon mahdollisuuksia kiinnittämiseen.
Kaikki TE Connectivity kaapelikiinnikkeet ovat testattu IEC 61914 (2021) mukaisesti. Yksivaiheisia kaapelikiinnikkeitä on kuutta eri kokoa 15 mm – 135 mm.
CC15-26-INS Kaapelikiinnike | |
CC26-38-INS Kaapelikiinnike | |
CC38-50-INS Kaapelikiinnike | |
CC50-75-INS Kaapelikiinnike | |
CC75-100-INS Kaapelikiinnike | |
CC100-135-INS Kaapelikiinnike | |
CCT26-38-INS Kaapelikiinnike | |
CCT38-50-INS Kaapelikiinnike | |
CCT50-63-INS Kaapelikiinnike | |
CCT63-75-INS Kaapelikiinnike |
Viime vuosina yleistynyt maakaapeleiden asennus onnistuu helposti JKS PST 1000 -putkikäärmevaunun avulla.
Chauvin Arnoux’n laajaan mittalaitevalikoimaan sisältyy luonnollisesti myös Pohjoismaiden vaihteleviin sääolosuhteisiin soveltuvia mittalaitteita. Suomen karu ilmasto asettaa tiettyjä vaatimuksia ulkona käytettäville mittalaitteille, jolloin laitteiden tulisi monesti olla sekä vedenpitäviä että pakkasenkestäviä.
Suomessa on käyty keskustelua vastuullisuudesta. Puhutaan muun muassa ympäristön ja tuotteiden valmistuksen vastuusta sekä verkonrakentamisen vastuullisuudesta. Paljon on puhetta ja tahtotiloja, mutta kuinka on käytännön toteutuksen laita? Jokaiselle yritykselle vastuu tarkoittaa samaa kuin yrityksen maine; tekojen pitää vastata lupauksia.