Fuse-köysitarrain tuo tehoa työhön

Edelrid on saksalainen johtava putoamissuojainten valmistaja, jonka köysitarrain Fuse on kerännyt kiitosta korkeanpaikantyön tekijöiltä.

Edelridin Fuse on molempiin suuntiin köydessä liikkuva köysitarrain, joka vapauttaa kummatkin kädet työntekoon. Fuse seuraa työntekijän liikkeitä ilman, että siihen tarvitsee koskea. Mahdollisen liukastumisen sattuessa tarraimen vauhti kiihtyy ja se lukittuu köyteen.

Fusen saa myös valmiiksi lukittua, jolloin jyrkillä katoilla köyteen nojaaminen vapauttaa kädet työntekoon.

– Koulutuksissamme olemme kokeilleet Fusea käytännössä. Kommentit ovat olleet ylistäviä. On huomattu, että suojaimet eivät ole työtä hankaloittamassa vaan tehostamassa! Monet ovat tunnustaneet putoamissuojainten pölyttyneen autossa asentajan keikkuessa katolla, mutta nyt Fusen myötä suojaimet on luvattu ottaa käyttöön kuten kuuluukin. kertoo putoamissuojainkouluttaja Pasi Halmisto tyytyväisenä.

Kouluttajan vinkki! Ennen kattotöiden aloittamista mene lähelle katon reunaa ja tee köyteen stopparisolmu. Näin Fuse toimii putoamisen estävänä järjestelmänä, jossa tarrain pysähtyy solmuun.

Edelrid on rikastuttanut maahantuoja Vandernetin valikoimaa huhtikuusta 2023

– Ensitöiksemme kokosimme kattotyöpakkaus Fusen, josta löytyy kaikki putoamissuojaimet, joita esim. aurinkopaneeleiden asentaja tarvitsee. Koska katoilta usein puuttuu köysien kiinnityspisteet, lisäsimme mukaan 30 metrin köyden, jotta kiinnittäminen onnistuu vaikka pihapuuhun.

Suojainten valintaa helpottamaan Vandernet Safety on kerännyt eri työtehtävissä tarvittavat putoamissuojaimet käteviin valmispakkauksiin. Putoamissuojainkoulutuksia järjestetään omassa koulutuskeskuksessa Helsingin Vallilassa sekä tarvittaessa asiakkaan omissa tiloissa.

Pasi Halmisto Vandernetin Safety-tiimistä painottaa, että työ ei saa olla riski.

– Suojainten pitää olla niin helppoja käyttää, että niitä tulee oikeasti käytettyä. Putoamissuojainkoulutuksissa tärkein viestini onkin: illaksi kotiin!

Kattotyöpakkaus Fuse esim. aurinkopaneeliasentajan putoamissuojaukseen


– Fuse-köysitarrain
– valjaat
– alumiinisulkurenkaat
– nykäyksenvaimennin
– 30 m köysi kiinnityslenkillä
– ankkurinauha suojuksella
– säilytyslaatikko
– S – M   sähkönumero 6318002 >
– L – XL  sähkönumero 6318003 >

Teksti ja kuvat: Vandernet

EI Electronics palovaroittimet + pelastuslaki

Edistykselliset palovaroittimet sähköverkkoon akkuvarmennuksella – EI3000-sarja EI Electronicsin EI3000-sarjan palovaroittimissa on litiumvarakäyntiakku, joka on suunniteltu kestämään koko palovaroittimen käyttöiän ajan. EI3000-sarjan ilmaisimissa on AudioLINK-toiminto. Ilmaisella AudioLINK-mobiilisovelluksella voidaan tarkkailla ilmaisimien toimintaa ja likaantumista sekä selata hälytysmuistia. SmartLINK-moduuli mahdollistaa langattoman ketjuttamisen ja tiedonsiirron. Moduulin avulla kaikki EI3000-sarjan ilmaisimet saadaan hallittavaksi etänä. Älykkäät akkutoimiset palovaroittimet – EI650 Tyylikkäissä EI600-sarjan palovaroittimissa on suuri, huomaamaton testi- ja vaimennuspainike. RadioLink-ominaisuuden sisältävät varoittimet voidaan ketjuttaa toisiinsa. Järjestelmään voidaan kytkeä myös langaton etäohjain, jolla on helppo ohjata ja hallita järjestelmää. Uusi Pelastuslaki 2024 Pelastuslain muutos tuo vuoden 2024 alusta alkaen vastuun palovaroittimista taloyhtiöille ja vuokra-asunnon omistajille. Taloyhtiö tai asunnon omistaja on jatkossa vastuussa asuntojen palovaroittimien hankinnasta ja kunnossapidosta, ja asukas taas palovaroittimien testaamisesta ja puhdistamisesta. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 7139703 230 VAC lämpöilmaisin, EI3014 7139709 230 VAC häkävaroitin, EI3018 7139700 230 VAC optinen palovaroitin, EI3016 7139701 230 VAC yhdistelmäilmaisin, optinen ja lämpö, EI3024 7139711 230 VAC yhdistelmäilmaisin, lämpö ja häkä, EI3028 7140087 akkutoiminen palovaroitin, AudioLINK, RadioLINK, EI650IRF 7140000 akkutoiminen palovaroitin, AudioLINK, EI650I [/su_table]

IMPRESSIVO® matta musta on ylellinen ja näyttävä designiltaan

IMPRESSIVO®-sarja täydentyi uudella mattamustalla värillä. Sarjan viehätys piilee sen tinkimättömän suoraviivaisessa muotoilussa, joka yhdistettynä tummaan väriin ja mattapintaan jättää modernin vaikutelman.

Musta ELKO Plus nyt Soneparin varastovalikoimassa!

ELKO Plus on moderni asennuskalustesarja, joka tarjoaa inspiroivia sisustusvaihtoehtoja. Muotoilu on teräväkulmaista ja väreinä ovat valkoinen, alumiini ja trendikäs mattamusta. Monipuolisesta tuotevalikoimasta löytyvät muun muassa universaali LED-säädin ja markkinoiden tehokkaimmat USB-pistorasiat.