ABB:n joustava pääteholkki putkien päättämiseen betonivalussa
Joustavaa pääteholkkia käytetään muoviputken päättämiseen betonielementeissä
Koot M16 – M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja. OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS-EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun. Asennusputket sopivat mainiosti myös EMC-suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC-suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB. Asennusputket ovat jäykkiä rakenteeltaan.
Tarkempi, kevyempi asennus Teräksisten asennusputkien tuotannossa muodostuu valmistusprosessin vuoksi hitsisaumaan palte. OBOn uusissa teräksisissä asennusputkissa häiritsevä palte poistetaan heti hitsauksen jälkeen. Asennusputken sisäosa on sen jälkeen täysin sileä ja kaapelit voidaan vetää putkeen vaivattomasti. Näin asentaja säästää aikaa.
Suojattu mekaanisilta rasituksilta OBOn teräksiset asennusputket sopivat hyvin käytettäväksi vaativissa teollisuusolosuhteissa. Ne suojaavat kaapeleita luotettavasti suurilta mekaanisilta rasituksilta. Erilaisten materiaalien ja pintalaatujen ansiosta, sinkityistä pulverimaalattuihin, ne on helppo sovittaa kulloisenkin ympäristön vaatimuksiin. Teräsputkia on saatavana: pulverimaalattuna, sinkittynä, kuumasinkittynä, sinkkinikkeli pinnoitettuna, ruostumattomana teräksenä, haponkestävänä teräksenä ja myöskin palonkestävinä E30/E90.
OBO asennusputket verkkokaupassa »
Joustavaa pääteholkkia käytetään muoviputken päättämiseen betonielementeissä
Nobö-lämmittimet ja -termostaatit sekä -ohjausjärjestelmä täyttävät 1.1.2018 voimaan tulleen EcoDesign -direktiivin vaatimukset ja näin ollen vaikuttavat osaltaan Euroopan yhteiseen lämmitysenergian säästötavoitteeseen.
Himmennä valaistus täsmälleen haluamaksesi, säästä energiaa ja lisää valonlähteiden käyttöikää uusilla Ensto Intro -valonsäätimillä.