Ledinaire Panel - matalaan asennustilaan
Ledinaire-valikoiman LED-valaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla.
LEDVANCE PANEL COMFORT -tuoteperhe on nyt päivittynyt ja on nyt entistäkin parempi ratkaisu laadukkuutta vaativiin projekteihin.
Valaisimien pitkä 100 000 tunnin käyttöikä ja viiden vuoden takuu tekevät niistä erinomaisen ja valovoimaisen ratkaisun useisiin uudiskohteisiin sekä korvaamaan nykyiset 4x18W T8- tai 4x14W T5-moduulivalaisimet. Valikoimassa on hyvällä CRI 80 sekä erittäin hyvällä CRI 90 värintoistolla olevat paneeli-valaisimet. Valaisimet ovat varustettuja PowerSelect (PS) -ominaisuudella, jonka avulla voi valita valaisimen valovirran kohteen vaatimusten mukaan. Valovirta säädetään kolmiportaisesti liukukytkimellä virtalähteen kannesta.
LEDVANCE Panel Comfort -moduulivalaisimet ovat varustettuja 5-napaisella ketjutettavalla kytkentäkotelolla sekä virtalähteen ja valaisimen välinen johto Twist&Lock-liittimellä. Nämä tekevät valaisimien asennuksesta nopeaa isommissakin valaistuskohteissa.
Valaisimet ovat saatavana sekä on/off-mallisina että DALI-malleina. UGR19-mallit soveltuvat mikroprismavalopinnan ansiosta erinomaisesti työpisteiden valaistukseen toimistoissa. Panel Comfort tuoteperheestä löytyy mallit niin 600×600 kuin 1200×300 kokoisiin aukkoihin.
Saatavana on myös kattava lisätarvikevalikoima, joiden avulla valaisin sopii uppo-, pinta- sekä ripustusasennukseen. Lisäksi valaisimeen on mahdollista kytkeä ulkoinen turvavaloakkupaketti (3 h), jonka avulla moduulivalaisinta voidaan käyttää turvavalona muun valaistuksen lisäksi.
LEDVANCE Panel Comfort -valaisimet soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -10 °C … +45 °C lämpötilassa, ne ovat IP40- ja IK02-luokiteltuja. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 100 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja koko tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Sähkönumero | Tuotenimi |
PANEL COMFORT 600 – 100 000h | |
ON/OFF, CCT, CRI90 | |
4127228 | PANEL COMFORT 600 36W/930940 UGR19 PS 4200lm |
DALI, CCT, CRI90 | |
4127229 | PANEL COMFORT 600 36W/930940 UGR19 DALI 4200lm |
PANEL COMFORT 600 | |
ON/OFF – OP – Low lumen | |
4136195 | PANEL COMFORT 600 28W/830 PS 3640lm |
4136196 | PANEL COMFORT 600 28W/840 PS 3640lm |
ON/OFF – OP – High lumen | |
4136197 | PANEL COMFORT 600 33W/830 PS 4320lm |
4136198 | PANEL COMFORT 600 33W/840 PS 4320lm |
4136199 | PANEL COMFORT 600 33W/865 PS 4320lm |
ON/OFF – UGR<19 – Low lumen | |
4136200 | PANEL COMFORT 600 28W/830 UGR19 PS 3640lm |
4136201 | PANEL COMFORT 600 28W/840 UGR19 PS 3640lm |
ON/OFF – UGR<19 – High lumen | |
4136202 | PANEL COMFORT 600 33W/830 UGR19 PS 4320lm |
4136203 | PANEL COMFORT 600 33W/840 UGR19 PS 4320lm |
4136204 | PANEL COMFORT 600 33W/865 UGR19 PS 4320lm |
DALI – OP | |
4136205 | PANEL COMFORT 600 28W/830 DALI 3640lm |
4136206 | PANEL COMFORT 600 28W/840 DALI 3640lm |
4136207 | PANEL COMFORT 600 33W/830 DALI 4320lm |
4136208 | PANEL COMFORT 600 33W/840 DALI 4320lm |
4136209 | PANEL COMFORT 600 33W/865 DALI 4320lm |
DALI – UGR<19 | |
4136210 | PANEL COMFORT 600 28W/830 UGR19 DALI 3640lm |
4136211 | PANEL COMFORT 600 28W/840 UGR19 DALI 3640lm |
4136212 | PANEL COMFORT 600 33W/830 UGR19 DALI 4320lm |
4136213 | PANEL COMFORT 600 33W/840 UGR19 DALI 4320lm |
4136214 | PANEL COMFORT 600 33W/865 UGR19 DALI 4320lm |
ZIGBEE – VIVARES | |
4136215 | PANEL COMFORT 600 33W/840 ZB |
4136216 | PANEL COMFORT 600 33W/840 UGR19 ZB |
PANEL COMFORT 1200 100 000h | |
ON/OFF – OP | |
4136217 | PANEL COMFORT 1200 33W/830 PS 4320lm |
4136218 | PANEL COMFORT 1200 33W/840 PS 4230lm |
ON/OFF – UGR<19 | |
4136219 | PANEL COMFORT 1200 33W/830 UGR19 PS 4320lm |
4136220 | PANEL COMFORT 1200 33W/840 UGR19 PS 4320lm |
DALI – OP | |
4136221 | PANEL COMFORT 1200 33W/830 DALI 4320lm |
4136222 | PANEL COMFORT 1200 33W/840 DALI 4320lm |
DALI – UGR<19 | |
4136248 | PANEL COMFORT 1200 33W/830 UGR19 DALI 4320lm |
4136249 | PANEL COMFORT 1200 33W/840 UGR19 DALI 4320lm |
Ledinaire-valikoiman LED-valaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla.
Airamin Flood-valonheittimillä rakennat kustannustehokkaat, pitkän elinkaaren ratkaisut vaativaan käyttöön. Sarjan heitinvalikoimassa on kahta eri valonjakoa.