3M™ Dynatel™ -hakulaitesarja 2550XE-ID/2573XE-ID on integroitu sisältämään kaapelien/putken paikannuksen, vianetsinnän, EMS-markkerien paikannuksen sekä 3M™ ID-markkerien luvun/kirjoituksen kenttäammattilaisia varten. Siinä on kevyt muotoilu erinomaista tasapainoa ja ergonomiaa ajatellen, suuri näyttö, helppokäyttöinen käyttöliittymä, parannetut liitännät sekä litiumioniakku sisäänrakennetulla laturilla. Sisäinen GPS-moduuli.

3M™ Dynatel™ 2550XE-ID/2573XE-ID ‑hakulaite paikantaa kaapelit, putket ja kaiken malliset oikein asennetut passiiviset markkerit. Se tunnistaa alan standardien mukaiset EMS-markkeritaajuudet. Tässä hakulaitteessa on yksinkertaistetut integroidut rajapinnat ja tarkat paikannusominaisuudet, kuusi aktiivista taajuutta suoraa yhteyttä varten ja jäljitysnäkymän karttanäyttö. Tämä Dynatel-hakulaite sisältää GPS-viestintäjärjestelmän, joka mahdollistaa markkereiden GIS-kartoituksen. Dynatel-hakulaite toimii –20…+50 °C:een lämpötiloissa. Hakulaitteessa on 3 tai 12 W:n lähetin, neljä induktiotaajuutta suurimmalla sallitulla lähtöteholla ja kaikkien taajuuksien tila suorassa yhteydessä (neljä samanaikaista taajuutta).

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Sopii kaapeleiden, putkien ja vikojen paikantamiseen
  • Vianetsintä (Dynatel-hakulaitteiden sarja 2573XE-ID)
  • Määrittää alan standardia edustavien maanalaisten EMS-markkereiden tarkan sijainnin
  • Lukee, kirjoittaa ja paikantaa 3M iD -markkereita
  • Integroidut GPS- ja Bluetooth-yhteydet
  • Suuri, taustavalaistu ja korkean resoluution graafinen näyttö

Sähkönumerot  6730179 … 6730188

Teksti ja kuvat: 3M

 

Prysmian Groupin MMJ – suomalaisilta suomalaisille

  Draka MMJ on aina ollut luotettava ja standardit täyttävä asennuskaapeli, ja näin on edelleen.

ETD 220 2U 192f LC ja 96f SC paneeli

Kuitupaneeli 19” 2U 192 LC Quad, ETD 220 törmäyssuojalla (TS)

AFUX-HF C-PRo tarjoaa ylivertaisen valikoiman

Halogeeniton ja palotilanteessa vähän savuava Draka AFUX-HF C-PRo kaapeli täyttää CPR:n Cca-s1,d1,a1 –paloluokan vaatimukset.