CableApp säästää energiaa – asiakkaasi kiittää!
Kaapelin johtimen poikkipinta vaikuttaa sähköjärjestelmien jännitehäviöön.
Vuonna 2022 lanseerattiin Nexansin AMCMK HF Easy ensimmäisenä uuden sukupolven voimakaapelina. Nyt valikoimaa täydennetään seuraavalla kaapelilla – MCMK HF Easy EMC 1kV.
Tällä uuden sukupolven voimakaapelilla on monia etuja. Kun kaapelointi sujuu nopeammin, niin edellytykset paremmalle kannattavuudelle kasvaa loppupäässä. Lisäksi se on kestävyysnäkökulmasta selkeä parannus ergonomiaan.
MCMK HF EASY EMC on selkeästi helpommin työstettävissä oleva 1 kV-kaapeli. Ainutlaatuisen vaippamateriaalin ansiosta kaapelia on helppo kuoria puukolla ja se parantaa joustavuutta, joka nopeuttaa kaapelin asentamista. Kaapelia käytetään säännöllisesti teollisuudessa sekä syöttökaapelina voimalaitteissa.
0623168 | MCMK HF EASY EMC 1kV 3X50 /25 |
0623169 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 3X70 /35 |
0623170 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 3X95 /50 |
0623171 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 3X120 /70 |
0623172 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 3X150/70 |
0623173 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 3X185 /95 |
0623174 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 3X240 /120 |
0623182 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 4X50 /25 |
0623183 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 4X70 /35 |
0623184 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 4X95 /50 |
0623185 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 4X120 /70 |
0623186 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 4X150 /70 |
0623187 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 4X185 /95 |
0623188 |
MCMK HF EASY EMC 1kV 4X240 /120 |
Ulkovaipan ulkopintaan on painettu kohokirjaimilla teksti, mikä erittelee polymeerin kaikki komponentit ja valmistelee kaapelin tulevaa kierrätystä varten.
Teksti ja kuvat: Nexans
Kaapelin johtimen poikkipinta vaikuttaa sähköjärjestelmien jännitehäviöön.
Runpotecin lasikuituisista vetojousista & putkikäärmeistä löytyy vaihtoehto useimpiin tarpeisiin aina 30 metristä 300 metriin. Lasikuitutankojen paksuudet ovat 4,5 - 11 millä ja Runpo 5 ”vetojousi” tarjoaa lähes katkeamattoman ja murtumattoman 3x polymeeripunoksen niin 16 kuin 20 mm asennusputkivetoihinkin.
Nyt voit mitoittaa kaapeliasennusten kiinnityksen vaatimusten mukaan helpommin kuin koskaan, sillä TE Connectivity on julkaissut vuonna 2022 markkinoille tulleille uusimpien standardien mukaan valmistetuille kaapelikiinnikkeille valinta- ja mitoitustyökalun.