Uuden sukupolven voimakaapeli on täällä! Koe ero uudella AMCMK HF Easy™ 1 kV kaapelilla


Kehitystyöjakson jälkeen voimme ylpeinä esitellä uuden sukupolven voimakaapelin.

AMCMK HF Easy™ 1 kV on kehitetty yhdessä asiakkaan kanssa, joka toivoi taipuisampaa ja helposti käsiteltävää voimakaapelia. “Pyrimme helpottamaan asentajien arkipäivää, eli kun he toivoivat taipuisampaa ja helpommin käsiteltävää voimakaapelia, meille oli itsestään selvää palata Nexansin laboratorioon käynnistämään tuotekehitystä”, kertoo Nexansin tuotepäällikkö Aron Andersson.

Tuloksena on 1 kV:n voimakaapeli, jota on huomattavasti helpompi työstää ainutlaatuisen ja helposti leikattavan vaippamateriaalin ansiosta, mikä lisää kaapelin taipuisuutta ja nopeuttaa kaapelin asennusta. Kaapelia käytetään yleisesti teollisuudessa sekä voimavirtalaitteiden syötössä.

Uudella voimakaapelilla on monia etuja. Kaapelin asennuksen sujuessa nopeammin edellytykset parempaan kannattavuuteen lopulta kasvavat ja kestävyyden kannalta katsoen ergonomia paranee selvästi.

AMCMK HF Easy™ 1 kV kaapelin edut

  • Helppo taivuttaa ja työstää
  • Helppo kuoria ja leikata
  • Edistää turvallisempaa työympäristöä
  • Lifemark™ -kierrätysmerkintä

 

 

0623190

AMCMK HF EASY 3X50 /16  

 

 

 

0623191 AMCMK HF EASY 3X70 /21
0623192 AMCMK HF EASY 3X95 /29
0623193 AMCMK HF EASY 3X120 /41
0623194 AMCMK HF EASY 3X150/41
0623195 AMCMK HF EASY 3X185 /57
0623196 AMCMK HF EASY 3X240 /72
0623197 AMCMK HF EASY 3X300 /88
0623198 AMCMK HF EASY 4X50 /16
0623199 AMCMK HF EASY 4X70 /21
0623200 AMCMK HF EASY 4X95 /29
0623201 AMCMK HF EASY 4X120 /41
0623203 AMCMK HF EASY 4X150 /41
0623205 AMCMK HF EASY 4X185 /57
0623207 AMCMK HF EASY 4X240 /72
0623209 AMCMK HF EASY 4X300 /88

 

  • AMCMK HF on halogeeniton, PEX-eristeinen ja HFFR-vaippainen kaapeli, jossa on kerratut sektorimaiset alumiinijohtimet.
  • Kaapelin suojauksena on vastasidos hehkutetusta kuparilangasta.
  • AMCMK HF on SS 424 14 18 -standardin mukainen.
  • Johtimien lankaluku ja resistanssi ovat IEC 60228 luokan 2 mukaiset.
  • Kaapelia on helppo taivuttaa ja käsitellä. Johtojen väritunnistus on SS 424 17 20:n mukainen.
  • Vaippaan on merkitty tyyppi/ valmistaja/vuosi+kuukausi/metrimäärä.AMCMK HF täyttää CPR-luokan Dcas2d2a2 vaatimukset.
  • Tulipalon sattuessa kaapeli ei aiheuta syövyttäviä kaasuja ja savunmuodostus on vähäistä.
  • Kaapeli on SEMKOn hyväksymä.
  • Lifemark(TM) kierrätysmerkintä
    Ulkovaipan ulkopintaan on painettu kohokirjaimilla teksti, mikä erittelee polymeerin kaikki komponentit ja valmistelee kaapelin tulevaa kierrätystä varten.

 

Kaapelia on helppo taivuttaa ja käsitellä


Teksti ja kuvat: Nexans 

Nexans

Tilapihi OPI-kanaalijärjestelmä

OPI-kanaalijärjestelmä on tehokas ratkaisu ahtaisiin kaapelinsuojauskohteisiin. Se mahdollistaa suuren määrän kaapelinsuojaputkia pieneen tilaan.

Nestor St Closure

Nestorin uudet jatkoskotelot mekaanisilla tiivisteillä Nestor Cablesin NesCon®-tuoteperhe sisältää kaikki valokaapeliverkkojen asennus- ja kytkentätarvikkeet sekä kattavan valikoiman erilaisia lisätarvikkeita ja työkaluja. Tuotteiden yhteensopivuus on taattu kaikkien Nestor Cablesin valmistamien valokaapeleiden kanssa.